448件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
引戸兼用内締 BEAVER(ビーバー)引戸兼用内締BEAVER(ビーバー)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-05
シリンダー引戸鎌錠 BEAVER(ビーバー)シリンダー引戸鎌錠BEAVER(ビーバー)
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-04
シリンダー面付本締 BEAVER(ビーバー)シリンダー面付本締BEAVER(ビーバー)
4,098税込4,508
1個
9日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-03
アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下アジャストファスナージョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
7日以内出荷
締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。
用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
ステンレスキャッチ 末広金具(SUEHIRO)ステンレスキャッチ末広金具(SUEHIRO)
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上バレル研磨
67x34mm パッチン(鍵付) エスコ67x34mm パッチン(鍵付)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様錠穴径:8.0mm材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)34全長(mm)67穴径(Φmm)4.4
65x34mm パッチン エスコ65x34mm パッチンエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
仕様錠穴径:8.0mm材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)34全長(mm)65穴径(Φmm)4.4
55.7x22mm パッチン(ステンレス製) エスコ55.7x22mm パッチン(ステンレス製)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)22全長(mm)55.7穴径(Φmm)3.5(皿6)
パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下パッチン用受コーナー型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
124税込136
1個
6日以内出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
549税込604
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
メガファスナー LAMP(スガツネ工業)メガファスナーLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
材質高さ(mm)39質量(g)1000仕上クロメート処理許容荷重(N)19600RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)190仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力ファスナーLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様ロックレバー材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力ファスナーLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様すりわり材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.3質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ファスナー用の受座フックです。
材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイント金具 294-9106型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-90型LAMP(スガツネ工業)
829税込912
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-90型LAMP(スガツネ工業)
829税込912
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
グレー質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
小型パチン錠(ステンレス) シブタニ小型パチン錠(ステンレス)シブタニ
549税込604
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
67.2x16mmパッチン(ステンレス製) エスコ67.2x16mmパッチン(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様バレル研磨仕上げ寸法(mm)全長:67.2 掛け幅:16 穴径:3.2
95x25mmパッチン(ステンレス製) エスコ95x25mmパッチン(ステンレス製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様バレル研磨仕上げ寸法(mm)全長:92 掛け幅:25 穴径:5.2
103x16mmパッチン(ステンレス製) エスコ103x16mmパッチン(ステンレス製)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様バレル研磨仕上げ寸法(mm)全長:103 掛け幅:16 穴径:4.3
65x22mmパッチン(ステンレス製) エスコ65x22mmパッチン(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様バレル研磨仕上げ寸法(mm)全長:65 掛け幅:22 穴径:4.3
52x31mmパッチン(ステンレス製) エスコ52x31mmパッチン(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様バレル研磨仕上げ寸法(mm)全長:52 掛け幅:31 穴径:3.2
60x20mmパッチン(ステンレス製) エスコ60x20mmパッチン(ステンレス製)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
耐環境特性が優れています。
材質SUS304仕様バレル研磨仕上げサイズ(mm)全長:54 掛け幅:20 穴径:4.5
ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長セミパッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
チタン コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)チタン コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
4日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質純チタン2種表面仕上げビーズショット処理
ステンレス 掛金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金TAKIGEN(タキゲン)
8,614税込9,475
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。
用途門扉・重要設備材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
緩み止めボルト TAKIGEN(タキゲン)緩み止めボルトTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
6日以内出荷
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24774
ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締付掛金錠TAKIGEN(タキゲン)
3,854税込4,239
1個
5日以内出荷
止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。 止め金を装着したまま取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋材質ステンレス鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22923
スライドクリップロック TAKIGEN(タキゲン)スライドクリップロックTAKIGEN(タキゲン)
1,856税込2,042
1個
当日出荷
旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)50表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード22903
ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)ラバトリーロックTAKIGEN(タキゲン)
5,454税込5,999
1個
4日以内出荷
車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
用途航空機・バス・特装車の化粧室扉材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304)グレータキゲンコード21701
スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)スーパークランプ3型TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)締代0.5mmで294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20427
ステンレス ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
19,281税込21,209
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型
用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー