9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング ストローク(mm)13 表面処理Cr 回転角度(°)45 取付扉厚(mm)31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm)14.2 表面処理Cr 適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°)45
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

LILIEL(リリエル)S&D ロック F52
2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS 表面処理亜鉛めっきクロメート
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)S&D ロック F50
1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS 表面処理亜鉛めっきクロメート 鍵違い数600種
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)ディスク錠
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
材質ZDC・SUS 表面処理亜鉛めっき キー抜差位置1点抜き 鍵違い数100種 回転角度(°)右90(標準)、左90
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理Cr 鍵違い数15000種 回転角度(°)右90(標準)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)サイドバーロック
ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理Cr 鍵違い数700種 回転角度(°)右90(標準)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります