21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ) 長さ(mm)【カム】40 幅(mm)【グリップ】23.5 サイズ【マウンティングホール】M19 適合板厚(mm)7 アズワン品番65-2310-14 キー取り外し不可 回転角度(°)【鍵】90
1個
670 税込737
翌日出荷

材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)45×36 アズワン品番65-2310-15
1個
430 税込473
翌日出荷

材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)80×50
1個
315 税込347
翌日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-33 ツル径(Φmm)7.14
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-31 ツル径(Φmm)7.14
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
セット内容9本組 サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40 軸長(mm)76/133
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様ボールポイント付 セット内容9本組 軸長(mm)110/245 サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-913 材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)45×36 タイプ ヘッド形状8mmトライアングル
1個
290 税込319
当日出荷

エスコ品番EA983TN-903 材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)75×55 タイプ ヘッド形状8mmトライアングル
1個
400 税込440
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-901 材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)75×55 タイプ ヘッド形状5mmダブルビット
1個
425 税込468
翌日出荷

仕様鍵2個付き エスコ品番EA983TN-416 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30 適合板厚(mm)5 仕上クロムメッキ
1個
955 税込1,051
翌日出荷

仕様鍵2個付き エスコ品番EA983TN-413 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31 適合板厚(mm)5 仕上クロムメッキ
1個
955 税込1,051
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-313 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33 適合板厚(mm)4 仕上ブラックパウダーコート
1個
785 税込864
翌日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-227 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40 適合板厚(mm)10.5
1個
810 税込891
翌日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-220 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33 適合板厚(mm)10.5
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-116 材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38 サイズ(マウンティングホール)M19 適合板厚(mm)6.5 回転角度(°)(鍵)90
1個
850 税込935
翌日出荷

小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-9 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)15 最大適合板厚(mm)5.5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-5 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10.5
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-14 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)29 最大適合板厚(mm)9
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様同一鍵 エスコ品番EA983TH-10 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)15 最大適合板厚(mm)5.5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

仕様ステンレスシャッター付カバー エスコ品番EA983TH-11 材質亜鉛ダイキャスト 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)25 最大適合板厚(mm)14.5
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります