絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • ハーフェレ(157)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • 栃木屋(3)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • エスコ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 美和ロック(1)
  • ホシモト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ロック、鍵、キー :「SHINTO」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.22MB)
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から23日以内出荷
カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下SUS用長止金ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野宅配ボックス
ディンプルシリンダープッシュ錠 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 違いジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
32日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約1800通り取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ違い仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 同一ジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
42日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ同一仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー