20ページ目: ロック、鍵、キー

1,173件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型TAKIGEN(タキゲン)
8,782税込9,660
1個
当日出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋防水シリンダー錠(シャッター付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
オープンチェッカー 栃木屋オープンチェッカー栃木屋
139税込153
1個
4日以内出荷
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキング キー イマオコーポレーションロッキング キーイマオコーポレーション
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
高さ調整カム LAMP(スガツネ工業)高さ調整カムLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターンLAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターンLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターンLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターンLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)セーフティークオーターターンLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
質量(g)47規格IP65|DIN61373材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー , キャビネット材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色付属品鍵2本 、 専用止金1個質量(g)142取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
当日出荷
木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
取付板厚(mm)20仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
長止金 平 ジョー・プリンス竹下長止金 平ジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
防水ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下防水ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ローコストタイプで汎用性に優れています。 防水、防塵シャッター付きです。 特殊形状ピンにより、ピッキングが困難です。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、ロッカー等材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,548税込1,703
1個
8日以内出荷
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一鍵材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
1,548税込1,703
1個
26日以内出荷
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約3,000通りです。鍵は2本付属しています。
ディンプルロック 止金付き 鍵違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 止金付き 鍵違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 M18サイズの錠前です。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)1.2~2RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
637税込701
1個
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
679税込747
1個
7日以内出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325
ステンレスストライカー シブタニステンレスストライカーシブタニ
279税込307
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地製品質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
SAT枠用取付金具 ジョー・プリンス竹下SAT枠用取付金具ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
L-587の関連製品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)55分野設備・機械
LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENTLS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付AGENT
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内のドアに仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番137-5690材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1220タイプ鍵付ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENTLP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付AGENT
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8015セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1160タイプ鍵付適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠 AGENTLF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠AGENT
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 AGENTLC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠AGENT
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用 AGENTLC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用AGENT
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENTLB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠AGENT
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 AGENTLB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用AGENT
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENTLB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用 AGENTLB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用AGENT
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8011材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー