25ページ目: ロック、鍵、キー

1,172件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKコントロールユニット XL-ECULAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂仕上素地付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16ブラック最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500最高高さ(mm)(扉)1200
EXCELOCKキー XL-EKU LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKキー XL-EKULAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
材質ABS樹脂ブラック
EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500最高高さ(mm)(扉)1200適合ガラス厚(mm)5、6、8付属品取付調整スペーサー
EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSGLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8
EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKアンテナユニット XL-EAULAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
キーユニット XL-EKUをかざすと感知し、解錠の信号をコントロールユニットに伝えます。
付属品接続コード(長さ1500 mm)十字穴皿タッピンねじ4×20材質ABS樹脂ブラック感知距離(mm)50以下
サイドバーロック 同一 ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~14.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
ステンレスボルト錠 ジョー・プリンス竹下ステンレスボルト錠ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ロック内部は水抜き構造です。 コインでの操作ができない防犯設計です。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はL-584-SUS用鍵をご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用ロック金具 ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用ロック金具ジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷
扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷
各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー付フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下ローラー付フラット型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,089税込1,198
1本
6日以内出荷
各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)仕上クロームメッキ仕上+ 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチロック ジョー・プリンス竹下キャッチロックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)33仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下ステンレス横式ラッチ 大型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
13日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
1,049税込1,154
1個
6日以内出荷
薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)ジョー・プリンス竹下
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ニューメカロック 同一 ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)90仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
ミニサイドバーロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,479税込1,627
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
B 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
109税込120
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金 ジョー・プリンス竹下ステンレス止金ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック 栃木屋FKロック栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応
E3用座金(オプション) NBK(鍋屋バイテック会社)E3用座金(オプション)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
4日以内出荷
質量(g)3
キー LAMP(スガツネ工業)キーLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
ステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨) ノーブランドステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨)ノーブランド
269税込296
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304
スナップ錠(SUS304/バレル研磨) ノーブランドスナップ錠(SUS304/バレル研磨)ノーブランド
519税込571
1個
16日以内出荷
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304質量(g)42寸法縦(mm)30寸法横(mm)70寸法(高さ)(mm)20
埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型LAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)350/175消費電力(W)4.2使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N[kgf])4449[454]寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型LAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])2666[272]
防塵キャップ LAMP(スガツネ工業)防塵キャップLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)同番は1種類のみです。
材質ポリエチレンブラック質量(g)1.5
電気ゲートロック GL1 LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
専用取り外しキー LAMP(スガツネ工業)専用取り外しキーLAMP(スガツネ工業)
82税込90特価
1個
当日出荷
DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅14 mmおよび15 mm対応です。
適合180°開き連続扉用丁番 412-9004型材質ステンレス鋼仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業)赤外線センサー XMSLAMP(スガツネ工業)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 mモニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
用途室内用仕様モニターLED付材質プラスチックホワイト使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)20(待機時)、50(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
正面付用オールロック 部品セット ALFR LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック 部品セット ALFRLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)適合1830-MKGA/DN材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック 部品セット ALFLLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート仕様左用適合1830-MKGA/DN付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
正面付用オールロック ALF1600型 LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック ALF1600型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー