絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(2)
  • ジョー・プリンス竹下(24)
  • RS PRO(24)
  • KYB(カヤバ)(22)
  • ユーエイキャスター(18)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • HANIL PRECISION(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • Camloc Gas Springs(3)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • ナベヤ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOUTHCO(1)
ストローク(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等反発力(N)147反発力Fa(N)147±20表面処理(本体)艶消塗装(黒色)材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上RoHS指令(10物質対応)対応

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体