絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(35)
  • ジョー・プリンス竹下(24)
  • KYB(カヤバ)(22)
  • ユーエイキャスター(18)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • 栃木屋(4)
  • HANIL PRECISION(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • Camloc Gas Springs(3)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • ナベヤ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOUTHCO(1)
最大長(mm)
  • 106.5(1)
  • 174(1)
  • 185.5(1)
  • 206.5(1)
  • 247(1)
  • 247.5(1)
  • 251(1)
  • 265.5(1)
  • 286.5(1)
  • 325(1)
  • 332(1)
  • 345(1)
  • 365(1)
  • 378.5(1)
  • 405(2)
  • 418.5(1)
  • 432(1)
  • 445(3)
  • 525(2)
  • 585(3)
ストローク(mm)
  • 60(1)
  • 88(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 250(2)
最小長(mm)
  • 114(1)
  • 125.5(1)
  • 146.5(1)
  • 151(1)
  • 159(1)
  • 165.5(1)
  • 167.5(1)
  • 186.5(1)
  • 195(1)
  • 205(1)
  • 225(1)
  • 232(1)
  • 238.5(1)
  • 245(2)
  • 258.5(1)
  • 265(2)
  • 278.5(1)
  • 282(1)
  • 305(2)
  • 335(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
332(1)
345(1)
365(1)
378.5(1)
405(2)
418.5(1)
432(1)
445(3)
525(2)
585(3)
最大長(mm)をもっと見る
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。
種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)引き込み式ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。
ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
小型ガススプリング LAMP(スガツネ工業)小型ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体