絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
エントランスキャップは、電線管のパイプエンド処理に使われる部品です。電線管などのパイプエンド=端末部分に装着することで、塵、埃、湿気などの侵入を防ぎ、中に通した電線を保護するために使います。サンピーキャップ、イーキャップは鋼管用で、ねじ切り、ビス止めともに不要。そのまま電線管に差し込むだけで作業が終了します。チューブキャップはPF管、CD管にそれぞれ対応。各製品ともに色、薄鋼、厚鋼、径ごとに対応した規格が存在しています。
「材質」から絞り込む

防水キャップ
古河電工(古河電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
チューブキャップ
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)翌日出荷植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
管用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から16日以内出荷分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。材質ポリプロピレン
エントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。材質鋳鉄製
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥679~税込¥747~1袋(10個)ほか翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
分電盤用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
端末保護キャップ用接着剤
ネグロス電工¥27,980税込¥30,7781セット(20本)4日以内出荷軟質塩化ビニル製の各種端末保護キャップの接着に適しています。 附属の広口ヘラとノズルで効率よく塗布できます。適合軟質塩化ビニル製端末保護キャップ種別ゴム系溶剤形接着剤色淡赤褐色容量(mL)170
ねじなしエントランスキャップ
新生金属工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき
ターミナルキャップ
日動電工¥519~税込¥571~1個当日出荷高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
ステンレスエントランス
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ねじなしターミナルキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から32日以内出荷屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき









































![Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608172-170331-02.jpg)
![Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607007-170331-02.jpg)