ブッシングとは、配管材で、機器などの電線を外箱から絶縁するために使用します。電気工事などで電線の被覆が痛まないためや変圧器などのタンクや壁、床、屋根など隔壁を貫通する導体からも絶縁するために使用。空調・電設・配管・水回り設備などにより使用するタイプが異なります。最も一般的なブッシングは、電気配線保護用です。ゴムでできたブッシングや耐熱性・耐摩擦性・耐衝撃性など強度が高いのが特徴。優難燃使用のナイロン樹脂を使用したものもあり、OA機器周辺やコンクリートの壁などにも活用できるので幅広く活躍します。
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
78 税込86
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質プラスチック 種類厚鋼電線管用 規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
53 税込58
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト 仕様キャップ付 ブラウン タイプ薄鋼用 適合規格(PS)E
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング 材質PC 使用温度範囲(℃)-50~135 色調グレー
1個
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
635 税込699
当日出荷

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
材質ナイロン
1袋(20本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
83 税込91
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト 種類薄鋼電線管用 仕上電気亜鉛めっき
1個
97 税込107
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス ベルマウス
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス 規格JIS C8461-21 適合規格(PS)E 止めねじM×長さM5×6
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様鋼製カバー付スライドボックス 適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル 適合ボックス寸法(mm)~2 適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
989 税込1,088
欠品中

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)