絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(44)
  • エスコ(21)
  • 三桂製作所(13)
  • 外山電気(9)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • 伊藤電気製作所(6)
  • 電成興業(5)
  • JAPPY(3)
  • ネグロス電工(2)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • 日動電工(2)
  • 日新工業所(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • 共立電機(1)
  • 新生金属工業(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付プラブッシング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350適合規格(PS)E
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
97税込107
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用ウォームグレイ
キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシングPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
70税込77
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック)ベルマウスパイプPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用寸法L(mm)400
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
189税込208
1個
5日以内出荷
用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用タイプE種類薄鋼電線管用・タイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
ころがしブッシング Panasonic(パナソニック)ころがしブッシングPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
4日以内出荷
間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
付属品適合CD管用
CD-ブッシング Panasonic(パナソニック)CD-ブッシングPanasonic(パナソニック)
56税込62
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
型枠用ブッシング(CD管用) Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用色調オレンジ
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
型枠用ブッシング間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58寸法W(mm)46
電線管用ブッシング