絞り込み
「材質」から絞り込む

レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
電材電装用レジューサ
三桂製作所¥379~税込¥417~1個3日以内出荷オス、メスの管用平行ねじを施した亜鉛ダイカスト製のレジューサです。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)。品番の末尾に-LSを追加した物は鋼製ロックナット(電気亜鉛めっき付き)を附属しています。レジューサの使用例を373頁に掲載しておりますので、ご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
ソケットレジューサ
岩崎電気¥999税込¥1,0991個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.09寸法A(mm)PF3/4寸法F(mm)38寸法D(mm)32寸法B(mm)PF1/2寸法G(mm)16寸法C(Φmm)14寸法E(Φmm)34適合電線管22-16
アルミニウム製 ケーブルラック 桁違いレジューサー
カナフジ電工¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷AS/AHとALタイプの本体幅?増減接続に使用します。(AJタイプとの接続は特注生産となります)
ソケットレジューサー【受注生産品】
岩崎電気¥3,198税込¥3,5181個31日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途電気機器又は接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.27材質(本体)鋼材 電気亜鉛めっき防爆構造d2G4適合電線管42-16