節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
低水圧用ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス色ホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
プラチナシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)欠品中
ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキ取付ネジ径G1/2
ワンタッチジョイントセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様ニップル2個セット材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR取付ネジ径G1/2
調圧弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。
一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。
混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
ミストシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げますレバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果がありますミストストップ洗顔の3つの効果 1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)
用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
FBミストシャワー(mitosストップ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色シルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR色ミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
DADADASANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます3つのボールを搭載したコアンダシステム水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します2つの水流モードを搭載しています1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流しますCD、Cの2色展開です
用途未体験の刺激と贅沢な癒し材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼種類ボディケアシャワーヘッド寸法(cm)約80×21.1×16.1
浄水切替えシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
色ホワイト材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
シャワータイムにボディメンテナンスを。高圧ジェットで打たせ湯的リセット感を楽しめます。レバーでパッと水流チェンジ可能です。リズミカルな高圧ジェットが心地よく、ピンポイントで浴びても素早くよく温まります。家計にやさしい節約設計です。
材質シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼アダプター:POMオーリング:EPDM幅(cm)8.8本体質量(g)131高さ(cm)23.1奥行き(cm)14.9
スライドバーKVK税込¥17,578¥15,980