11ページ目: シャワー用品

1,044件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーセット ZKF905SNHL KVKシャワーセット ZKF905SNHLKVK
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、ニューハイメタルホース1.6m適合品番KF850、KF890
流量調節付シャワーエルボ 袋ナット接続タイプ KVK流量調節付シャワーエルボ 袋ナット接続タイプKVK
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
便利な流量調節付シャワーエルボ
仕様シャワーホース接続用
シャワーヘッドアタッチメントMYM KVKシャワーヘッドアタッチメントMYMKVK
749税込824
1個
4日以内出荷
適合KVKシャワーヘッドがMYMタイプホース(ファイン・カチット)に接続できます。
シャワーアタッチメントINAX KVKシャワーアタッチメントINAXKVK
549税込604
1個
当日出荷
適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。
シャワースライドバー(1m) KVKシャワースライドバー(1m)KVK(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様高さ・角度が自由自在取付方式スライドバー取付角度調節×
シャワーホース黒 KVKシャワーホース黒KVK
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付 KVKシャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付KVK
4,398税込4,838
1セット
欠品中
節水効果があります。
ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、節水ヘッド付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)
メタリックホース アタッチメント付 KVKメタリックホース アタッチメント付KVK
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
長さ(m)(ホース)1.6付属品他社対応アタッチメント
脱塩素シャワー美清水シャワーヘッド KVK脱塩素シャワー美清水シャワーヘッドKVK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様シャワーヘッド・カートリッジ付属品他社対応アタッチメント
3wayシャワーヘッド Z980 KVK3wayシャワーヘッド Z980KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
逆止アダプター カクダイ逆止アダプターカクダイ
3,500税込3,850
1袋(2個)
4日以内出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用材質黄銅、POM取付ねじG3/4
マッサージシャワピタホースセット タカギマッサージシャワピタホースセットタカギ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
ホース長さ(m)1.6仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。質量(g)699寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
マッサージシャワピタヘッド タカギマッサージシャワピタヘッドタカギ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。トラスコ品番818-7369質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×300適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
角度調節シャワフック カクダイ角度調節シャワフックカクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
吸盤式で簡単に取付できます。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
用途タイル、ステンレス、大理石など光沢のある滑らかな平面に取り付けてください。材質ABS
低水圧用マッサージストップシャワ カクダイ低水圧用マッサージストップシャワカクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
手元のボタンで吐水・止水が出来ます。
付属品アダプター使用シャワーのリング部を回転させることにより、マッサージ・シャワーに切り替えが出来ます。ボタンによりシャワー、一時止水の切り替えが出来ます。器具破損防止のため、完全止水しません。
シャワヘッド(ホワイト) カクダイシャワヘッド(ホワイト)カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属性噴板を使用しています。
適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
低水圧用シャワヘッド カクダイ低水圧用シャワヘッドカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます付属品アダプター材質ABS
シャワーエルボ(TMJ46型用) TOTOシャワーエルボ(TMJ46型用)TOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TMJ46型用
ねじ径本体側:M15×1.5、ホース側:W24山20
シャワーホース部(TL12C型用) TOTOシャワーホース部(TL12C型用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シャワーホース
用途先発器用長さ(mm)1200グレーめねじの種類W24山20ホース長さ(m)1.2おねじの種類W24山16
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
-
用途-
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード)TOTO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
節水約35% コンフォートウェーブ、ウォームピラー、アクティブウェーブの3モード
ねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
洗面用シャワーホース  ホルダー黒 1.1m KVK洗面用シャワーホース ホルダー黒 1.1mKVK
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
対応製品KF358・KF568等ねじ規格W18-20
減圧装置 KVK減圧装置KVK
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
対応製品KF807・KF809等
シャワーホース KVKシャワーホースKVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
シャワーヘッド TOTOシャワーヘッドTOTO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
タカギ スリムシャワーホース YUQOL タカギタカギ スリムシャワーホース YUQOLタカギ
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途一般家庭の室内浴室用小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
シャワーホース KVKシャワーホースKVK
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
メタルホース1.6M KVKメタルホース1.6MKVK
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
全長(mm)1600メタルねじ規格M22×2
キッチン用シャワーホース白 KVKキッチン用シャワーホース白KVK
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
対応製品KM328等全長(mm)1100ホワイトねじ規格W16-20
吐水口シャワーヘッド KVK吐水口シャワーヘッドKVK
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ワンストップシャワーヘッド KVKワンストップシャワーヘッドKVK
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
質量(g)169ねじ規格M22×2
ワンストップシャワーヘッド メッキ KVKワンストップシャワーヘッド メッキKVK
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
めっき質量(g)164ねじ規格M22×2
シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)シャワーヘッド部INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。
用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできるシャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2アダプター付で、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーに取付可能です。
用途薄型の多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分けGAONA(ガオナ)
599税込659
1個
6日以内出荷
◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分けGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
FBミストシャワー(mitosストップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitosストップ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMシルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
シャワータイムにボディメンテナンスを。高圧ジェットで打たせ湯的リセット感を楽しめます。レバーでパッと水流チェンジ可能です。リズミカルな高圧ジェットが心地よく、ピンポイントで浴びても素早くよく温まります。家計にやさしい節約設計です。
材質シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼アダプター:POMオーリング:EPDM幅(cm)8.8本体質量(g)131高さ(cm)23.1奥行き(cm)14.9

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品