12ページ目: シャワー用品

1,044件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューハイメタルホース用Uパッキン KVKニューハイメタルホース用UパッキンKVK
269税込296
1個
4日以内出荷
ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
仕様ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVKeシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッドKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付きアラミック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます節水率最大70%増圧効果手元で通水・止水を簡単切り替え流量調節機能(ソフト/ハード)ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板工具不要!簡単取り付け!各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節アラミック
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
節水率最大70%節水しながら増圧効果マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出強水流用二層散水板で強力な水流を実現鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい手元で止水、通水できるボタン付きソフト/ハードの水流調節機能付き握りやすくなったグリップ大きくなった散水板で浴び心地アップビタミンCボール対応工具不要で簡単取付4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 高級感 おしゃれセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304マットネイビー質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONEシャワーヘッド専用WHOLE IN ONE
29,600税込32,560
1個
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メスブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)エコアクアスイッチシャワーINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ホース長さ(mm)1600
ピタッ マジックアミー戸2 トレードワンピタッ マジックアミー戸2トレードワン
789税込868
1個
4日以内出荷
お部屋に自然な風を通して、虫・ホコリなどをシャットアウト!
材質ポリエステルブラック高さ(mm)2070質量(g)280縦(mm)3横(mm)900
60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュトレードワン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
プレミアムナノバブルで節水しながらしっかり洗浄。
材質ABS樹脂、シリコン、ゴムシルバー高さ(mm)240質量(g)165縦(mm)55横(mm)80
シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギシャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセットタカギ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド タカギアウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッドタカギ
899税込989
1個
翌々日出荷
市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。
用途A122の純正交換用に。適合シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用トラスコ品番666-2354イエロー
リラックスシャワーホースセット カクダイリラックスシャワーホースセットカクダイ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-Wホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
サロンスタイル スキンケアシャワー アラミックサロンスタイル スキンケアシャワーアラミック
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
節水効果最大50%エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください平均0.3mmの水流を作り出します柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカットナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工ビタミンCボール(別売)が塩素を除去アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアムアラミック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
節水効果最大50%カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)便利な手元ストップ機能キズや汚れに強いステンレスコーティング増圧機能ビタミンCボトル100gが1本付属アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
3Dアースシャワー 安心ストップ アラミック3Dアースシャワー 安心ストップアラミック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー節水効果最大60%手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
スイングシャワーフック ホワイト オリエントスイングシャワーフック ホワイトオリエント
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
お風呂の壁に取り付けて自分の好きな位置でシャワーが使える吸盤式のシャワーフックです。 赤ちゃんや子どもの入浴時など、ママの両手がフリーになるから便利です。 滑らかで平らな場所ならどこでも取付可能。360度回転可動するから好きな角度でご使用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、吸盤:PVC樹脂、内部リング:ポリアセタール樹脂、ピン:PC質量(g)約110耐荷重(kg)約2※条件の良い壁面に取り付けた場合寸法(cm)9×7×7RoHS指令(10物質対応)対応
ミストシャワーキット MIST DIY 日本緑十字社ミストシャワーキット MIST DIY日本緑十字社
10,880税込11,968
1組
3日以内出荷
蛇口に直接取り付けるだけで簡単にミストシャワーが使えます。
セット内容蛇口ニップル×1、チューブコネクター×1、ナイロンチューブ200mm×1、継手×1、ポリウレタンチューブ5450mm×1、チーズ(T字型継手)×3、ミストノズル×3、ポリウレタンチューブ450mm×2、エンドキャップ×1、ケーブルクリップ×5、ケーブルタイ×5材質ポリウレタン、ナイロン質量(g)510設置場所地上から2.5~3mの高さアズワン品番64-8948-31適合蛇口外径(Φmm)13~16高さ(m)【設置推奨】地上から2.5~3
ハンガーパッキン KVKハンガーパッキンKVK
209税込230
1個
4日以内出荷
エコアクアシャワーSPA用接続アダプター INAX(LIXIL)エコアクアシャワーSPA用接続アダプターINAX(LIXIL)
119税込131
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シャワーセット 浴室部品 INAX(LIXIL)シャワーセット 浴室部品INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
メタル調ホース長さ(m)1.5
エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品 INAX(LIXIL)エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品INAX(LIXIL)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタル調
エコフル多機能シャワーセット〈メタル調〉 浴室部品 INAX(LIXIL)エコフル多機能シャワーセット〈メタル調〉 浴室部品INAX(LIXIL)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
メタル調止水スイッチなし水流切替×
MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア) 丸山製作所MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア)丸山製作所
41,980税込46,178
1台
14日以内出荷
肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)種別ウルトラファインバブル生成材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴムシルバー質量(g)265(満水時約460)使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)接続ねじG1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60使用環境温度(℃)1~40取付ネジ径G1/2
これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
メタル調シャワーホース(TOTO用) ハウステックメタル調シャワーホース(TOTO用)ハウステック
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
TOTO水栓専用
シリーズ適合:フェリテメタル調
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付) KVKウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)KVK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
スプレーシャワーセット INAX(LIXIL)スプレーシャワーセットINAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ホース長さ(mm)1500ホース長さ(m)1.5
シャワーヘッド用アダプター カクダイシャワーヘッド用アダプターカクダイ
649税込714
1個
4日以内出荷
カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用 取付ネジG1/2×G1/2
用途シャワーヘッド用材質黄銅
シャワーヘッド カクダイシャワーヘッドカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ38ミリ
材質PC
バス用お掃除ノズル カクダイバス用お掃除ノズルカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ノズル先端の回転:直射・一時止水の切替え
材質黄銅、CA、ABSアズワン品番64-6508-48
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調接続部ねじ(G)1/2直径(Φmm)シャワーヘッド:252
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25メッキ取付方式スライドバー取付角度調節
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25メッキ取付方式スライドバー取付角度調節
エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)エコフルスプレーシャワーINAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
シャワーハンガー エスコシャワーハンガーエスコ
1,720税込1,892
1個
8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス、ABSアズワン品番64-7853-25
シングル混合水栓用レバーハンドル エスコシングル混合水栓用レバーハンドルエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
全長(mm)130
開閉バルブ エスコ開閉バルブエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ25×123
分岐金具(クリップ接続用) INAX(LIXIL)分岐金具(クリップ接続用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
分岐栓。
適合クリップ接続用。
シャワーヘッド+ホースセット(エコアクアシャワー) INAX(LIXIL)シャワーヘッド+ホースセット(エコアクアシャワー)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。止水スイッチなし水流切替×
シャワーエルボ INAX(LIXIL)シャワーエルボINAX(LIXIL)
539税込593
1個
5日以内出荷から9日以内出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品