16ページ目: シャワー用品

1,044件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーヘッドシャワー KVKオーバーヘッドシャワーKVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
対応製品KF3060等
シャワーヘッド KVKシャワーヘッドKVK
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギタカギ スリムシャワーホースセット YUQOLタカギ
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途一般家庭の室内浴室用小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
シャワースタンドセット KVKシャワースタンドセットKVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
洗髪シャワーセット KVK洗髪シャワーセットKVK
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
シャワーセット 撥水加工 KVKシャワーセット 撥水加工KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様撥水処理対応製品KM5021TECHS等全長(mm)1100ねじ規格W16-20
KM328用シャワーセット KVKKM328用シャワーセットKVK
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
対応製品KM328等全長(mm)1300ホワイトねじ規格W16-20
露出洗髪シャワーセット1タイプ KVK露出洗髪シャワーセット1タイプKVK
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
対応製品KF12F-1・KF32FGS等全長(mm)500ホワイトねじ規格M22×2
シャワーセット KVKシャワーセットKVK
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ねじ規格W16-20
洗髪シャワーセット切替付き KVK洗髪シャワーセット切替付きKVK
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
対応製品KF12F2・KM8008等全長(mm)500ホワイトねじ規格M22×2
シャワーホース  1.0m KVKシャワーホース 1.0mKVK
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
対応製品KM371等全長(mm)1000ねじ規格W16-20
キッチン用シャワーホース1.0m KVKキッチン用シャワーホース1.0mKVK
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
対応製品KM371等全長(mm)1000ねじ規格W16-20
シャワーホースセット KVKシャワーホースセットKVK
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
キッチン用シャワーホース KVKキッチン用シャワーホースKVK
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
対応製品KM328等グレーねじ規格W16-20
ニューハイメタルホース1.6M KVKニューハイメタルホース1.6MKVK
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
全長(mm)1600メタル調ねじ規格M22×2
メタルホースセット KVKメタルホースセットKVK
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
全長(mm)2000ねじ規格M22×2
シャワーホース  1.1m KVKシャワーホース 1.1mKVK
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
対応製品KM328等全長(mm)1100ねじ規格W16-20
キッチン・洗面用シャワーホース KVKキッチン・洗面用シャワーホースKVK
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
対応製品KF389等全長(mm)1000ブラックねじ規格W16-20
スライド止め金具セット KVKスライド止め金具セットKVK
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
対応製品Z246・Z298等外径(Φmm)【バー】25
スライドハンガーユニットクロムメッキ KVKスライドハンガーユニットクロムメッキKVK
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
対応製品Z246・Z298等外径(Φmm)【バー】25
スライドバー KVKスライドバーKVK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
全長(mm)1000外径(Φmm)【バー】25フック左仕様
シャワーヘッドセット KVKシャワーヘッドセットKVK
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
対応製品KM556GF等グレー
シャワ-ホ-スセットシロ145 ハウステックシャワ-ホ-スセットシロ145ハウステック
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
タイプシャワーホース1.45M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:M22×2 水栓側:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
シャワ-ホ-スクミ160 ハウステックシャワ-ホ-スクミ160ハウステック
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
タイプシャワーホース1.6M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:G1/2 水栓側:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
シャワ-ホ-スクミ145 ハウステックシャワ-ホ-スクミ145ハウステック
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側 M22×2 水栓側 M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-20R(KF13RHIEDCR24) VSM-20L(KF13HIEDCR24)
シャワ-ヘッドクミ ハウステックシャワ-ヘッドクミハウステック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
タイプワンストップ機能付きシャワーヘッドメーカー製造元:KVK(MYM)ねじサイズヘッド根元:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 シングルレバーシャワー水栓用 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
シャワ-ヘッド ハウステックシャワ-ヘッドハウステック
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
タイプシャワーヘッド、アタッチメント3種類 (G1/2、W23-14、M22×1.5)メーカー製造元:KVKねじサイズヘッド根元:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
ハンドシャワー INAX(LIXIL)ハンドシャワーINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合JF-AH437SY(JW)、JF-AH437SYZ(JW)表面処理メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)550
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
シャワーホースASSY INAX(LIXIL)シャワーホースASSYINAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
パステル シャワボート アーテック[学校教材・教育玩具]パステル シャワボートアーテック[学校教材・教育玩具]
291税込320
1枚
3日以内出荷
船の形をした水遊びおもちゃプラスチック素材の一部に「麦」を配合することで、プラスチックの使用量を軽減しているおもちゃです材質:PP。サイズ:60×55×105mm。セット内容:シャワボート×4
用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容シャワボート×4材質PP寸法(mm)60×55×105
エスパイラル シャワーヘッド用交換カートリッジ espiralエスパイラル シャワーヘッド用交換カートリッジespiral
7,398税込8,138
1セット(3本)
5日以内出荷
従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製
用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
エスパイラル シャワーヘッド espiralエスパイラル シャワーヘッドespiral
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製
用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
カイテキジョイント 田中金属製作所カイテキジョイント田中金属製作所
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
毎日のバスタイムをより”カイテキ”に!・シャワーヘッドをワンタッチで付け替えできる最大で3本のシャワーヘッドの使い分けが可能になります。・360度回転する!シャワーヘッドが自由自在に回転し機能性UP!シャワーヘッドの根元が360度くるくる回る仕様になっており、水圧の影響による使いづらさも軽減します。・衛生面も向上着脱が簡単なのでシャワーヘッドの残水を簡単に抜くことができます。
用途シャワーヘッド用部品として。シャワーヘッド ジョイント ワンタッチ
ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット田中金属製作所
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
ご家庭のシャワーにミスト機能をプラスワン「ミスト100%」のミスト水流専用シャワーヘッド
用途シャワーヘッド ミスト機能
スカルプファイン・スターターキット 田中金属製作所スカルプファイン・スターターキット田中金属製作所
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
頭皮スッキリで健やかな髪へファインバブルシャワーヘッドとシャンプーブラシをひとつにした”洗髪特化型シャワーヘッド”シャワーでしっかり頭皮を流しながら、ブラシでマッサージ毎日のシャワータイムに「頭皮ケア習慣」をプラス髪と頭皮を整えたい方にぴったりのアイテムです
用途スカルプファイン シャワーヘッド 頭皮ケア 頭皮マッサージ
これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品