2ページ目: シャワー用品

1,044件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
シャワーエルボセットネジ込みタイプ KVKシャワーエルボセットネジ込みタイプKVK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ねじ寸法W20-20・M22×2
シャワ掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワ掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ビス止め式ビス付き材質亜鉛ダイカストメッキ取付方式ビス止め角度調節×
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替アラミック(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-09止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
G型回転シャワヘッド 13 カクダイG型回転シャワヘッド 13カクダイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)エコフルシャワーヘッドINAX(LIXIL)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
メタリックシャワーホース KVKメタリックシャワーホースKVK(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
ホース長さ(m)1.6仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝きメッキ
サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部 INAX(LIXIL)サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
シャワーホース接続パッキン KVKシャワーホース接続パッキンKVK(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ピッチ(mm)15~25関連資料(1.45MB)
シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーベッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワヘッドアダプター付
材質ABSアズワン品番65-2071-76
低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
洗髪器用シャワーヘッド部 TOTO洗髪器用シャワーヘッド部TOTO(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
止水スイッチなし水流切替×
緊急時用シャワー INAX(LIXIL)緊急時用シャワーINAX(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
呼び径Rc1(PT1)
回転ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ホース金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO洗髪器用シャワーホース部TK345A型用TOTO(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用日本電興(3件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無ハンガー:グレー表面処理クロムメッキ(本体)寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-78
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他メッキ取付ネジ径G1/2
スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)スーパー補助板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
ASシャワーヘッド KVKASシャワーヘッドKVK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
シャワーハンガー(角度調節式) TOTOシャワーハンガー(角度調節式)TOTO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
丸回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
天井など上部からのシャワー
メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
Vパッキン(洗髪ホース等用) KVKVパッキン(洗髪ホース等用)KVK(4件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
シャワセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板付属品シャワアダプターセット5付ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600止水スイッチなし
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド OリングGAONA(ガオナ)
289税込318
1セット
当日出荷
◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイシャワーホース ホワイト 1.6mカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧アラミック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイホワイト質量(g)145穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239穴数250アズワン品番64-3282-65止水スイッチなし水流切替×

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品