5ページ目: シャワー用品

1,044件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
フレキシャワーホース 1.6m カクダイフレキシャワーホース 1.6mカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品仕様アダプター付き材質材質ステンレス、黄銅、PVCホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14ホース長さ(m)1.6関連資料(0.07MB)
シャワーホース シルバー 1.6m カクダイシャワーホース シルバー 1.6mカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、POシルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
キモチイイシャワーホースセット タカギキモチイイシャワーホースセットタカギ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
マルチ給水ジョーロキャップ(部材) アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ給水ジョーロキャップ(部材)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
手近なペットボトルをジョーロとして使える材質:PP。サイズ:51×55mm。セット内容:本体×1
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)51×55包装形態
吸盤式シャワーフック カクダイ吸盤式シャワーフックカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
吸盤式で取付簡単 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABSホワイト
これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
シャワーセットASSY INAX(LIXIL)シャワーセットASSYINAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓
シャワーヘッド+ホースセット INAX(LIXIL)シャワーヘッド+ホースセットINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。仕様止水スイッチ:なし材質(ホース)樹脂製止水スイッチなし水流切替×
スライドハンガー単体 KVKスライドハンガー単体KVK(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
手前に角度調節ができます。ステンレスバーΦ30用。
仕様手前に角度調節ができます。適合ステンレスバー Φ30用シルバー取付方式スライドバー取付角度調節×
シャワーヘッド レイニーメタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーメタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g)156最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付)GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーシルバー取付方式吸盤アズワン品番64-5156-51角度調節×
シャワーホース(フレキ) TOTOシャワーホース(フレキ)TOTO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
仕様フレキメッキねじ(本体側)W24山20取付ネジ径W24山20
調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)調圧弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
キモチイイシャワーWT タカギキモチイイシャワーWTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
シャワーセット ZKF905SBL KVKシャワーセット ZKF905SBLKVK
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタリックホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
シャワー掛(ミキシーナU用) INAX(LIXIL)シャワー掛(ミキシーナU用)INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様シャワーフックメッキ取付方式ビス止め角度調節×
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
メタリックシャワーホースセット カクダイメタリックシャワーホースセットカクダイ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
シャワーヘッド+ホースセット(スイッチ付) INAX(LIXIL)シャワーヘッド+ホースセット(スイッチ付)INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
シャワーヘッド(ラージシャワー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
ハンドシャワーフック カクダイハンドシャワーフックカクダイ
829税込912
1個
当日出荷
仕様ビス、接着剤付き材質ABSホワイト
シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーベッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大型ヘッドで贅沢な浴び心地を体感 軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット
仕様肌あたりは少し強め・広がりは広め材質ABS
ボディケアシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボディケアシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)KVK(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25水流切替×
これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
吸盤シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤シャワーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
用途バスルーム用材質ABS樹脂メッキ取付方式吸盤式角度調節×
ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ラセンホース組品SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャワーアタッチメントセット3種入 樹脂製 KVKシャワーアタッチメントセット3種入 樹脂製KVK
719税込791
1セット
当日出荷
適合KVKのシャワーホースが各メーカーに接続できます。
シャワーアタッチメントC KVKシャワーアタッチメントCKVK
579税込637
1個
当日出荷
用途水回り補修パーツ適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
メタルシャワーホース KVKメタルシャワーホースKVK(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
クローム丸フック カクダイクローム丸フックカクダイ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質亜鉛仕様ビス付き
リラックスシャワー カクダイリラックスシャワーカクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス
シャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
849税込934
1個
当日出荷
標準タイプのシャワーヘッド。 シャワヘッドアダプターセット3付。 ほとんどのメーカーに取付できます。
仕様シャワヘッドアダプターセット3付材質ABS樹脂
シャワヘッド カクダイシャワヘッドカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター材質ABSメッキ止水スイッチなし水流切替

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品