6ページ目: シャワー用品

1,044件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューハイメタルホース用パッキンセット KVKニューハイメタルホース用パッキンセットKVK
399税込439
1個
4日以内出荷
ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
仕様ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
節水シャワーヘッド 美セーブ アクセル節水シャワーヘッド 美セーブアクセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
極細水流で優しく洗い上げる、多機能節水シャワーヘッド。3種類のシャワーモードに切り替えれるので、用途に合わせた使い分けが可能です。止水・通水もワンタッチで切り替えできて利便性が抜群。
材質ABS・PS・ステンレス・ゴムシルバー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×240シャワー種類ジェット/リフレッシュ/リラックス
ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンスミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッドサイエンス
36,000税込39,600
1台
3日以内出荷
わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌やさしくうるおう外角度トルネードミスト身体のすみずみまで届くネットワークストレートサイエンス独自のウルトラファインバブル家計にやさしい節水効果
付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40本体寸法(mm)155×73×Φ58本体質量(g)173吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)取扱説明書(0.18MB)
ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミックステンレスシャワーホース BIRAKUアラミック
3,798税込4,178
1本
当日出荷
高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮メッキ材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮質量(g)253幅(cm)2.6ホース長さ(m)1.6
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンスミラブルzeroウルトラファインミストサイエンス
45,980税込50,578
1個
当日出荷
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)質量(g)162切替方式無段階接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDMホワイト止水スイッチ両側スイッチ水流切替
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
シャワーヘッド(スプレー) INAX(LIXIL)シャワーヘッド(スプレー)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シングル混合水栓用レバーハンドル エスコシングル混合水栓用レバーハンドルエスコ
3,580税込3,938
1個
当日出荷
全長(mm)143
ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
木材などの壁に取付けることができます。 高強度で重厚感のある金属製 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質亜鉛取付ビスピッチ(mm)20
シャワーフック(化粧プレートつき) カクダイシャワーフック(化粧プレートつき)カクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
仕様ビス付き、プレートはのり付き取付方式ビス止め角度調節×
調圧弁(クリックシャワー用) TOTO調圧弁(クリックシャワー用)TOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番TBV034型ねじサイズG1/2関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
3Dアースシャワーヘッドスパ アラミック3Dアースシャワーヘッドスパアラミック
7,498税込8,248
1個
当日出荷
ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
シャワーヘッド INAX(LIXIL)シャワーヘッドINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワーホースASSY INAX(LIXIL)シャワーホースASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューハイメタルシャワーホース(パック無) KVKニューハイメタルシャワーホース(パック無)KVK(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
メタルホース調の塩ビホース 浴槽に当たってもキズが付きません
シャワーホース(パック無) KVKシャワーホース(パック無)KVK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタリックシャワーホース(パック無) KVKメタリックシャワーホース(パック無)KVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 ホワイト 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 ホワイト 簡単取付)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーホワイトアズワン品番64-5156-50
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
接続ねじW24山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
トラスコ品番114-7133材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅幅(mm)78高さ(mm)195質量(g)576ホース長さ(m)1.6
【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホースKVK(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
シャワーヘッド スプレー INAX(LIXIL)シャワーヘッド スプレーINAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%) 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-31
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
吸盤式フック補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤式フック補助板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
吸盤式シャワーフック用の補助板です。
材質PET樹脂直径(Φmm)75
低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用マッサージシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
低水圧対応でちょろちょろシャワーの勢いアップ、節水効果30%(メーカー社比)。
ホース長さ(m)1.6付属品他メーカー対応のアダプター5個適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他ホワイト止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
3モードシャワー TOTO3モードシャワーTOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。 【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。 【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。 【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。 節水率約15%浴び心地と両立させました。 スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
シャワーアタッチメントE KVKシャワーアタッチメントEKVK(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。材質SBR、C3604BD
ホースフック付シャワー用ハンガー KVKホースフック付シャワー用ハンガーKVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
付属品ビス、ゴムパットグレー取付方式ビス止め角度調節×
シャワーヘッドアタッチメント KVKシャワーヘッドアタッチメントKVK(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
メッキシャワーヘッド KVKメッキシャワーヘッドKVK
5,498税込6,048
1個
当日出荷
付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)メッキ止水スイッチなし水流切替×
ワンストップシャワー KVKワンストップシャワーKVK(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ホース長さ(m)1.6機能ワンストップ機能、減圧装置
シャワヘッド用アダプター カクダイシャワヘッド用アダプターカクダイ
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品