2ページ目: シャワーヘッド

339件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワーINAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドシャワー部(洗髪器用) TOTOハンドシャワー部(洗髪器用)TOTO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ダークグレー適合品番TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
ストップシャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド ストップ機能付 節水効果:30% シャワヘッドアダプター付
材質ABS
これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
シャワーヘッド レイニーベーシック SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーベーシックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
キモチイイシャワー タカギキモチイイシャワータカギ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワーT タカギキモチイイシャワーTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
エアインクリックシャワー TOTOエアインクリックシャワーTOTO(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほかホワイト関連資料適合本体品番リスト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
マルチ給水ジョーロキャップ(部材) アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ給水ジョーロキャップ(部材)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
手近なペットボトルをジョーロとして使える!手近なペットボトルをジョーロとして使える!
セット内容本体×1材質PP寸法(mm)51×55包装形態
シャワーヘッド(ラージシャワー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用 GAONA(ガオナ)ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
シャワーヘッド レイニーメタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーメタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g)156最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
超低水圧シャワーヘッド カクダイ超低水圧シャワーヘッドカクダイ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40
3Dアースシャワーヘッドスパ アラミック3Dアースシャワーヘッドスパアラミック
7,498税込8,248
1個
当日出荷
ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
849税込934
1個
当日出荷
標準タイプのシャワーヘッド。 シャワヘッドアダプターセット3付。 ほとんどのメーカーに取付できます。
仕様シャワヘッドアダプターセット3付材質ABS樹脂
シャワヘッド カクダイシャワヘッドカクダイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
欠品中
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター材質ABSメッキ止水スイッチなし水流切替
eシャワーNf シャワーヘッド KVKeシャワーNf シャワーヘッドKVK
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エアインシャワー(TOTO用) ハウステックエアインシャワー(TOTO用)ハウステック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
TOTO水栓専用
ホワイトシリーズ適合:フェリテ止水スイッチなし水流切替×
5ウェイシャワーヘッド RELIANCE(リラインス)5ウェイシャワーヘッドRELIANCE(リラインス)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ボディケアシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボディケアシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用マッサージシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース節水シャワーヘッド ナノシルクスパインターベース(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!〇節水効果 最大60%(ミストモード時)〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
シャワーヘッド(スプレー) INAX(LIXIL)シャワーヘッド(スプレー)INAX(LIXIL)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
分岐金具(クリップ接続用) INAX(LIXIL)分岐金具(クリップ接続用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
分岐栓。
適合クリップ接続用。
シャワーヘッド INAX(LIXIL)シャワーヘッドINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト)GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトな切替シャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-32
マッサージストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)マッサージストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂質量(g)240
ワンダービートシャワー(銀色) THC10C TOTOワンダービートシャワー(銀色) THC10CTOTO
27,980税込30,778
1個
欠品中
適合品番TBH19JCR、TMNW40JCR
低水圧用シャワヘッド カクダイ低水圧用シャワヘッドカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます付属品アダプター材質ABS
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
節水約35% 勢いのあるコンフォートウェーブシャワー(1モード)
用途浴室シャワーねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド KVKシャワーヘッドKVK
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
FBミストシャワー(mitosストップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitosストップ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
欠品中
【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMシルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
節水シャワーヘッド 美セーブ アクセル節水シャワーヘッド 美セーブアクセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
極細水流で優しく洗い上げる、多機能節水シャワーヘッド。3種類のシャワーモードに切り替えれるので、用途に合わせた使い分けが可能です。止水・通水もワンタッチで切り替えできて利便性が抜群。
材質ABS・PS・ステンレス・ゴムシルバー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×240シャワー種類ジェット/リフレッシュ/リラックス
ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンスミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッドサイエンス
27,000税込29,700
1台
3日以内出荷
はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌身体の広範囲に届くトルネードミスト一気に洗い流せるドームストレートサイエンス独自のウルトラファインバブル毎日のシャワータイムを短縮
付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70本体寸法(mm)186×78×Φ100本体質量(g)253吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
緊急時用シャワー エスコ緊急時用シャワーエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂ねじ径Rc1取付ネジ径Rc1使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
エコアクアシャワーSPA用接続アダプター INAX(LIXIL)エコアクアシャワーSPA用接続アダプターINAX(LIXIL)
119税込131
1個
5日以内出荷から7日以内出荷

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド