3ページ目: シャワーヘッド

339件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンスミラブルzeroウルトラファインミストサイエンス
45,980税込50,578
1個
当日出荷
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)質量(g)162切替方式無段階接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDMホワイト止水スイッチ両側スイッチ水流切替
シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニームーヴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)164最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーストップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)179最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1) TOTOシャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様Yパッキン、止め輪、散水板関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シャワーヘッド スプレー INAX(LIXIL)シャワーヘッド スプレーINAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
遊び心を持たせたクリアタイプで節水低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-67
これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個使用圧力(MPa)0.05~0.3
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製)GAONA(ガオナ)
859税込945
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
3モードシャワー TOTO3モードシャワーTOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。 【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。 【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。 【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。 節水率約15%浴び心地と両立させました。 スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
節水シャワーヘッド KVK節水シャワーヘッドKVK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
リラックスシャワー カクダイリラックスシャワーカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス
シャワヘッド(ホワイト) カクダイシャワヘッド(ホワイト)カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属性噴板を使用しています。
適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
LIXIL シャワーヘッド エコアクアPlus INAX(LIXIL)LIXIL シャワーヘッド エコアクアPlusINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
嬉しいウルトラファインバブル付きのシャワーヘッドです
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
シャワータイムにボディメンテナンスを。高圧ジェットで打たせ湯的リセット感を楽しめます。レバーでパッと水流チェンジ可能です。リズミカルな高圧ジェットが心地よく、ピンポイントで浴びても素早くよく温まります。家計にやさしい節約設計です。
材質シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼アダプター:POMオーリング:EPDM幅(cm)8.8本体質量(g)131高さ(cm)23.1奥行き(cm)14.9
eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック KVKeシャワーNf シャワーヘッド マットブラックKVK
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
従来型に対し約30%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様マットブラックヘッド、他社対応アタッチメントなし
60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュトレードワン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
プレミアムナノバブルで節水しながらしっかり洗浄。
材質ABS樹脂、シリコン、ゴムシルバー高さ(mm)240質量(g)165縦(mm)55横(mm)80
節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブルINAX(LIXIL)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗35%の節水性能で家計をサポート3種類の吐水【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立
用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流質量(g)500同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6
ミストシャワーヘッドクリアリフレッシュ トレードワンミストシャワーヘッドクリアリフレッシュトレードワン
1,988税込2,187
1個
6日以内出荷
節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。
材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴムシルバー高さ(mm)240質量(g)205縦(mm)65横(mm)80最高使用温度(℃)60
シャワーヘッド BIRAKU2 アラミックシャワーヘッド BIRAKU2アラミック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮手元で安心ストップ機能0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)148寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.4×5.8×23.9
サロンスタイル スカルプケアシャワー アラミックサロンスタイル スカルプケアシャワーアラミック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
節水効果最大50%エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカットナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工ビタミンCボール(別売)が塩素を除去アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケアセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付) KVKウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)KVK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)エコフルスプレーシャワーINAX(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
タイプ樹脂製ホース接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製)GAONA(ガオナ)
769税込846
1個
当日出荷
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)
用途アイボリーのシャワーヘッドです。アイボリー付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
シャワーヘッド(エアイン、めっき) TOTOシャワーヘッド(エアイン、めっき)TOTO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
めっき対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーベッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大型ヘッドで贅沢な浴び心地を体感 軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット
仕様肌あたりは少し強め・広がりは広め材質ABS
シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーベッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット
材質ABS
ミストシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げますレバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果がありますミストストップ洗顔の3つの効果 1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)
用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
キモチイイバブルシャワピタ タカギキモチイイバブルシャワピタタカギ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
メタリックキモチシャワピタWT タカギメタリックキモチシャワピタWTタカギ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー INAX(LIXIL)シャワーヘッド メッキ仕様・スプレーINAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-54
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗装で高級感ある光沢の色味を表現し、こだわり噴板の節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-06
ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTOワンダービートクリックシャワーヘッドTOTO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
節水シャワー(銀色) TH770C TOTO節水シャワー(銀色) TH770CTOTO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
3wayシャワーヘッド Z980 KVK3wayシャワーヘッド Z980KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
ワンストップシャワーヘッド PZS300 KVKワンストップシャワーヘッド PZS300KVK(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
仕様白ヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド