2ページ目: シャワーホース

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーホース(1600mm、メタル調) TOTOシャワーホース(1600mm、メタル調)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質樹脂、メタル調適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405Jホース長さ(m)1.6ねじサイズ本体側:W24山20
シャワーホースASSY INAX(LIXIL)シャワーホースASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワーホース(パック無) KVKシャワーホース(パック無)KVK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホースKVK(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
シャワーホース(メタル) INAX(LIXIL)シャワーホース(メタル)INAX(LIXIL)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
メタル取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホース長さ(m)2付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
メタルシャワーホース KVKメタルシャワーホースKVK(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
メタルシャワーホース アタッチメント付 KVKメタルシャワーホース アタッチメント付KVK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)メッキ
シャワーホース クリーム 1.6m カクダイシャワーホース クリーム 1.6mカクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
予約販売
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイト
プラチナシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)プラチナシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
メッキ加工のスタイリッシュなホース。
ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール
ニューハイメタルシャワーホース(パック無) KVKニューハイメタルシャワーホース(パック無)KVK(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
メタルホース調の塩ビホース 浴槽に当たってもキズが付きません
水栓金具 FM747U4等用 KVK水栓金具 FM747U4等用KVK
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
洗髪水栓用シャワーホース組 KVK洗髪水栓用シャワーホース組KVK(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラセンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ラセンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
予約販売
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2材質ステンレス
シャワーホース アタッチメント付 KVKシャワーホース アタッチメント付KVK(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品他社対応アタッチメント
メタリックホース アタッチメント付 KVKメタリックホース アタッチメント付KVK
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
長さ(m)(ホース)1.6付属品他社対応アタッチメント
ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付 KVKニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付KVK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。
付属品他社対応アタッチメントホース長さ(m)1.6長さ(m)(ホース)1.6
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m カクダイシャワーホース プラチナシルバー 1.6mカクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
メタル調(金属らせん管ではありません)
用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6
高耐久・抗菌シャワーホース アラミック高耐久・抗菌シャワーホースアラミック
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用工具不要の簡単取付アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚材質PVC長さ(m)1.8ホース長さ(m)1.8
メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTOシャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
-
用途-
シャワーホースセンソフレックス Hansgrohe(ハンスグローエ)シャワーホースセンソフレックスHansgrohe(ハンスグローエ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付シルバー
洗髪水栓用シャワーホース KVK洗髪水栓用シャワーホースKVK
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
シャワーホース
適合場所洗面
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)16関連資料(1.45MB)ねじ径EG1/2ねじ径DG1/2
シャワーホース マットブラック 1.6m カクダイシャワーホース マットブラック 1.6mカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
これエエやん シャワーホース 高級感 抗菌 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース 高級感 抗菌GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。 シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。 ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅パールシルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入りGAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付材質ポリアセタール
シャワーホース部(TL12C型用) TOTOシャワーホース部(TL12C型用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シャワーホース
用途先発器用長さ(mm)1200グレーめねじの種類W24山20ホース長さ(m)1.2おねじの種類W24山16
シャワーホース KVKシャワーホースKVK
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
メタルホース1.6M KVKメタルホース1.6MKVK
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
全長(mm)1600メタルねじ規格M22×2
キッチン用シャワーホース白 KVKキッチン用シャワーホース白KVK
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
対応製品KM328等全長(mm)1100ホワイトねじ規格W16-20
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーホース