絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • エスコ(69)
  • アイエス工業所(65)
  • カクダイ(41)
  • TOTO(30)
  • 兼工業(16)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • GAONA(ガオナ)(12)
  • FMバルブ製作所(10)
材質(玉)
  • その他(2)
  • ステンレス(1)
  • ポリエチレン(11)
  • (19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途手洗付ロータンク用材質青銅仕様連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ねじサイズG1/2
バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップサオSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ねじ部W1/4山20おねじ
ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1組(2個)
当日出荷
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
横形ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付最高使用温度(℃)120未満使用圧力(MPa)0.1~0.5材質SUS316最高使用圧力(MPa)0.5材質(玉)ステンレス
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
ねじサイズRp3/4
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス玉SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用温度(℃)120
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリ玉SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用温度(℃)60
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
459税込505
1個
当日出荷
ねじサイズRp1
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
欠品中
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
セミWボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)セミWボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
材質青銅仕様ポリ玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)60未満
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじサイズRp2
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
ねじサイズRp1 1/2
補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)補助水管付ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から9日以内出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロータンクボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップサオSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途トイレ用材質黄銅製
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
万能立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。ねじ径G1/2
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質青銅仕様下給水用、補助水管付使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ねじサイズRp1 1/4
ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途手洗なしロータンク用材質青銅材質(玉)ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)補助水管付ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
万能ロータンクボールタップ補修パーツ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップ補修パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1セット
翌々日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとしてセット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン適合品番V56-5X、V56S
水位調節式ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水位調節式ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
材質青銅仕様手洗付用、連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)300寸法H(mm)100ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)34使用圧力(MPa)0.1~0.49最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌日出荷
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
セミWステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)セミWステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
複式ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)複式ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から13日以内出荷
仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
ロータンクポリ玉セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクポリ玉セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用材質ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ