2ページ目: ボールタップ

295件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボールタップ INAX(LIXIL)マルチボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
マルチボールタップ INAX(LIXIL)マルチボールタップINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ使用地区一般地・寒冷地
横形ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付最高使用温度(℃)120未満使用圧力(MPa)0.1~0.5材質SUS316最高使用圧力(MPa)0.5材質(玉)ステンレス
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
ねじサイズRp3/4
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
新案ボールタップ カクダイ新案ボールタップカクダイ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR兼工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)GAONA(ガオナ)
259税込285
1個ほか
当日出荷
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
ボールタップ取付ナット カクダイボールタップ取付ナットカクダイ
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールタップの取付用の固定ナット
材質青銅
ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス玉SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用温度(℃)120
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリ玉SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用温度(℃)60
アーム(取付ネジW3/16) カクダイアーム(取付ネジW3/16)カクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質取付ねじW3/16入数10/箱太さ(mm)4
バルブ TOTOバルブTOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
用途底給水ボールタップ用仕様金具製材質黄銅・樹脂質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×95関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
単式ボールタップ ポリ玉 カクダイ単式ボールタップ ポリ玉カクダイ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
アーム(取付ネジW1/4) カクダイアーム(取付ネジW1/4)カクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅取付ねじW1/4入数10/箱太さ(mm)5.5
浮玉レバー TOTO浮玉レバーTOTO
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
便座用取付ボルト(2個) エスコ便座用取付ボルト(2個)エスコ
1,650税込1,815
1パック(2個)
当日出荷
全長(mm)128アズワン品番64-7858-80入数2本
FM貯水槽用ボールタップWRM-20型 FMバルブ製作所FM貯水槽用ボールタップWRM-20型FMバルブ製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
質量(kg)1.0材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901ねじ径20使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5最高使用圧力(MPa)0.5接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
ボールタップ CF-99B INAX(LIXIL)ボールタップ CF-99BINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールタップストレーナー INAX(LIXIL)ボールタップストレーナーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
適合TF-810BU(1992年以前)、TF-810BZ(1992年以前)、TF-814BU(1992年以前)、TF-814BZ(1992年以前)
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
459税込505
1個
当日出荷
ねじサイズRp1
ボールタップ内パッキン カクダイボールタップ内パッキンカクダイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質NBR
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用地区寒冷地
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
欠品中
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
ねじサイズRp1 1/2
横形ステンレスボールタップ カクダイ横形ステンレスボールタップカクダイ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ワン型パッキンセット アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ワン型パッキンセットアイエス工業所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
複式ボールタップ カクダイ複式ボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4アズワン品番64-7858-89
M6/115mm ポリ玉 エスコM6/115mm ポリ玉エスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
セミWボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)セミWボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
材質青銅仕様ポリ玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)60未満
補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)補助水管付ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から9日以内出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじサイズRp2

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ