6ページ目: ボールタップ

295件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座取外し用ソケット(LIXLE・TOTO用) エスコ便座取外し用ソケット(LIXLE・TOTO用)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
仕様対応ナット:INAX:便座用13・14・18mm、TOTO:便座用4種アズワン品番64-7859-06
フラッシュバルブ用ダイヤフラム エスコフラッシュバルブ用ダイヤフラムエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ35×26アズワン品番64-7859-04
フラッシュバルブ用ピストンバルブ エスコフラッシュバルブ用ピストンバルブエスコ
4,220税込4,642
1個
当日出荷
全長(mm)45直径(Φmm)17.7アズワン品番64-7859-03
フラッシュバルブ用ピストンバルブ エスコフラッシュバルブ用ピストンバルブエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
直径(Φmm)32アズワン品番64-7859-02
フラッシュバルブ用ピストンバルブ エスコフラッシュバルブ用ピストンバルブエスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
材質起動弁パッキン:CR、Uパッキン:H-NBR、ピストン下パッキン:EPDM全長(mm)58直径(Φmm)32アズワン品番64-7858-99
フラッシュバルブ用押ボタン部 エスコフラッシュバルブ用押ボタン部エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質ボタン部分(指で直接触れて押す部分)の材質:EPDMアズワン品番64-7858-98
フラッシュバルブ用押ボタン部 エスコフラッシュバルブ用押ボタン部エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャーの材質:硬質塩化ビニル、パッキンの材質:EPDM全長(mm)47アズワン品番64-7858-97
フラッシュバルブ用ハンドル エスコフラッシュバルブ用ハンドルエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
材質ハンドルの材質:黄銅寸法(mm)36×36×118.5アズワン品番64-7858-96
フラッシュバルブ用ハンドル エスコフラッシュバルブ用ハンドルエスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
材質ハンドルの材質:黄銅寸法(mm)36×36×122アズワン品番64-7858-95
パッキン(ボールタップ用) エスコパッキン(ボールタップ用)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
材質NBR外径(Φmm)33.5アズワン品番64-7858-94
パッキン(ボールタップ用) エスコパッキン(ボールタップ用)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質EPDM外径(Φmm)33.5アズワン品番64-7858-93
給水管用パッキンセット エスコ給水管用パッキンセットエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ウレタン、その他の樹脂外径(Φmm)18使用温度(℃)常温(水道水のみ)アズワン品番64-7858-92
フラッシュバルブ用パッキン(小便器用) エスコフラッシュバルブ用パッキン(小便器用)エスコ
95税込105
1個
翌日出荷
材質PE外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.5×2アズワン品番64-7858-90
洗浄管用パッキン(32mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(32mmパイプ用)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4アズワン品番64-7858-88
洗浄管用パッキン(16mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(16mmパイプ用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR外径×内径×厚さ(mm)20×15×4アズワン品番64-7858-87
排水用ツバ下パッキン(25mm/32mm用) エスコ排水用ツバ下パッキン(25mm/32mm用)エスコ
125税込138
1個
翌日出荷
材質NBRアズワン品番64-7858-86
パッキンセット(ボールタップ用) エスコパッキンセット(ボールタップ用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ボールタップの止水不良時の交換部品です。
セット内容セット内容、ダイアフラムパッキン、ボールタップ止水パッキンASSY型番A-7630適合品番使用方法説明を参照くださいアズワン品番64-7858-85
ボールタップ用つまみねじ エスコボールタップ用つまみねじエスコ
125税込138
1個
翌日出荷
材質アズワン品番64-7858-84
ボールタップ用フィルター エスコボールタップ用フィルターエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質枠:PP、網:SUSアズワン品番64-7858-83
Φ55mm ロータンクゴムフロート エスコΦ55mm ロータンクゴムフロートエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
仕様フロート径:Φ55mm材質NRアズワン品番64-7858-75
マルチレバーハンドル(INAX・TOTO用) エスコマルチレバーハンドル(INAX・TOTO用)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
材質樹脂アズワン品番64-7858-74
ボールタップ(長穴隅付タンク用) エスコボールタップ(長穴隅付タンク用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
仕様対応タンク:T-870、DT-870、DT-873、T-876アズワン品番64-7858-73
マルチボールタップ(INAX・TOTO用) エスコマルチボールタップ(INAX・TOTO用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
適合さまざまなINAX・TOTOのタンクに型式TF-20Bアズワン品番64-7858-72
ボールタップ エスコボールタップエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:SH50・SH51・SH60・SH61・SH110・SH111・SH112・SH113・SH260・SH261系
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
76,200税込83,820
1個
8日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)423使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)115
PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
64,600税込71,060
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)368使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)95
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
ねじ径20呼び径(A)20
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(給水側/吐水側)CAC902呼び径13使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75M流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・設計しやすい大きい吐水口空間 吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。 ・優れた耐熱性 温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)アイエス工業所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)アイエス工業所
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉)アイエス工業所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220Pタイプ銅浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉)アイエス工業所
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを 解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・優れた耐久性 ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。 ・異物混入に強い ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。 ・あらゆる配管・給水状況に対応 排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:FCD450規格取付:フランジ式JIS 10K規格塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ