7ページ目: ボールタップ

295件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉 アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉アイエス工業所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)兼工業
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入りGAONA(ガオナ)
43,980税込48,378
1セット(10個)
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅付属品補助給水管、手洗管ホース使用圧力0.05~0.75MPa
横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO横形ロータンク用ボールタップ(整流)TOTO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535B使用地区一般地・寒冷地共通
横形ロータンク用ボールタップ TOTO横形ロータンク用ボールタップTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様手洗付用タイプ密結タイプ適合品番S526・B、S527
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプTOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様手洗付用適合品番S670B・BU使用地区寒冷地
ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-59
ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 小 55ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 小 55ミリ)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ仕様I型材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-15
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ仕様I型・密結用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-14
ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレアズワン品番64-5155-12
長穴隅付タンク用ボールタップ INAX(LIXIL)長穴隅付タンク用ボールタップINAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ボールタップ用支持棒 INAX(LIXIL)ボールタップ用支持棒INAX(LIXIL)
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様ナット付
ボールタップ用浮球 INAX(LIXIL)ボールタップ用浮球INAX(LIXIL)
848税込933
1個
5日以内出荷
ボールタップ用蝶ネジ INAX(LIXIL)ボールタップ用蝶ネジINAX(LIXIL)
499税込549
1パック(2個)
7日以内出荷
仕様横型ボールタップ用適合ピストン式ボールタップ全般
TF-810B用浮玉、支持棒セット INAX(LIXIL)TF-810B用浮玉、支持棒セットINAX(LIXIL)
899税込989
1セット
6日以内出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
長穴隅付タンク用ボールタップ INAX(LIXIL)長穴隅付タンク用ボールタップINAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ! マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
M6/95mm ポリ玉 エスコM6/95mm ポリ玉エスコ
500税込550
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AC-6A材質ポリエチレンねじ径M6球径(Φmm)95最高使用温度(℃)50
W1/4”/95mm ポリ玉 エスコW1/4”/95mm ポリ玉エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-11
W3/16”/125mm ポリ玉 エスコW3/16”/125mm ポリ玉エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-1材質ポリエチレンねじ径W3/16”球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50
G  2”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG 2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-6A
G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-5A
150mm/M8 ステンレス玉 エスコ150mm/M8 ステンレス玉エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53B
PJ 1”  横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 1” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
108,200税込119,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53
115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ115mm/W1/4” ステンレス玉エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52
95mm /M5  ステンレス玉 エスコ95mm /M5 ステンレス玉エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-51B材質SUS316ねじ径M5球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100
PJ 1/2” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 1/2” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
62,300税込68,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-51
G1・1/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG1・1/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-4A
PJ 1”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 1” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-3A
PJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-2A
PJ 1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-1A
G  2 ”  ボールタップ取付ナット エスコG 2 ” ボールタップ取付ナットエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-50
19mm ストレーナー エスコ19mm ストレーナーエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-2
M 8x250mm ボールタップアーム エスコM 8x250mm ボールタップアームエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-24
M 8x200mm ボールタップアーム エスコM 8x200mm ボールタップアームエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-23

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ