絞り込み
ブランド
  • DIY-ID
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,833)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,496)
  • UNION(ユニオン)(1,316)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,260)
  • ハイロジック(1,243)
  • シロクマ(1,146)
  • WAKI(和気産業)(1,118)
  • スリーナイン島野(1,003)
  • 新日軽(LIXIL)(921)
  • BEST[金物](839)
  • ハーフェレ(805)
  • ACE(エース)(765)
  • MIWA(756)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(744)
  • アトムリビンテック(732)
  • TOSO(573)
  • ダイケン(566)
  • 八幡ねじ(492)
  • 水本機械製作所(482)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマー2X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー2X4用ゴムキャップDIY-ID(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランパー DIY-IDパイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
パイプ25.4-1.2 DIY-IDパイプ25.4-1.2DIY-ID(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガルバリウム鋼板外径(Φmm)25.4内径(Φmm)23
亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID亜鉛黒ブレース棚受けDIY-ID(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフックDIY-ID
189税込208
1個
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
亜鉛黒六角ナット DIY-ID亜鉛黒六角ナットDIY-ID
119税込131
1袋(4個)
当日出荷
六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。 メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID(2件のレビュー)
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒大折釘 DIY-ID亜鉛黒大折釘DIY-ID(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒丸座金 DIY-ID亜鉛黒丸座金DIY-ID
119税込131
1袋(4個)
当日出荷
木材などに、ナット・ボルトを締める時には使っておきたい部品です。 見た目もやや本格的になります。
厚さ(mm)1.6
パイプキャップ DIY-IDパイプキャップDIY-ID
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
叩きこむだけでパイプにキャップができます。
タイプ25.4用
エラストマーソーホース用脚キャップ DIY-IDエラストマーソーホース用脚キャップDIY-ID(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。
適合2×4材用材質エラストマーゴムライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
白L字プレート DIY-ID白L字プレートDIY-ID
44税込48
1個
当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
ソーホースアシキャップ DIY-IDソーホースアシキャップDIY-ID(4件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ヒル釘 DIY-ID亜鉛黒ヒル釘DIY-ID
53税込58
1個
当日出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒L字プレート DIY-ID亜鉛黒L字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.4
エラストマー1X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー1X4用ゴムキャップDIY-ID(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒Zアングル DIY-ID亜鉛黒ZアングルDIY-ID
259税込285
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒高ナット DIY-ID亜鉛黒高ナットDIY-ID
129税込142
1個
当日出荷
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ
白塗装ソーホースブラケット DIY-ID白塗装ソーホースブラケットDIY-ID(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)
当日出荷
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
亜鉛黒ロープフック DIY-ID亜鉛黒ロープフックDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質高さ(mm)96タイプオープン型表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒I字プレート DIY-ID亜鉛黒I字プレートDIY-ID
46税込51
1個
翌々日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒アングル DIY-ID亜鉛黒アングルDIY-ID
179税込197
1個
翌々日出荷
2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。
材質ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
オフホワイトブレース棚受け DIY-IDオフホワイトブレース棚受けDIY-ID(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
樹脂 アジャスターセット DIY-ID樹脂 アジャスターセットDIY-ID
309税込340
1個
予約販売
パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。 約8mmの高さ調整ができます。
材質ポリエチレン耐荷重(kg)(垂直)50適合径(Φmm)25.4
亜鉛黒高ナット DIY-ID亜鉛黒高ナットDIY-ID(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒袋ナット DIY-ID亜鉛黒袋ナットDIY-ID
169税込186
1袋(4個)
当日出荷
ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID亜鉛黒コーナーブラケットDIY-ID
299税込329
1個
翌々日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
パイプジョイント DIY-IDパイプジョイントDIY-ID
459税込505
1個
当日出荷
パイプの長さが足りない時につなぐためのパーツです。
材質鉄/ユニクロめっき(かえし部:ステンレス)タイプ25.4用表面処理ユニクロメッキアズワン品番65-2342-87
亜鉛黒アイナット DIY-ID亜鉛黒アイナットDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒金折 DIY-ID亜鉛黒金折DIY-ID(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒Tジョイント DIY-ID亜鉛黒TジョイントDIY-ID
329税込362
1個
翌々日出荷
2×4材をT字・L字に組む時に使用します。2×6、2×8にも使用できます。 Tの上の部分の幅は17.5mmなので1×4材にも使用できます。 Tジョイントの取付け方向、使用枚数などで様々な個所をしっかりと固定できます。 コーナー部分にはコーナーブラケットを使う事で統一イメージで仕上げる事ができます。
材質寸法(mm)148×38ブラックタイプ2×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-55
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID白ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。
材質鉄/白塗装質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
黒ヒッティングリングプレート DIY-ID黒ヒッティングリングプレートDIY-ID
429税込472
1個
当日出荷
ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。 リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
材質穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
黒ハンモックフック DIY-ID黒ハンモックフックDIY-ID(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
その名の通り、ハンモックを引っかけるためのフックです。 揺れにも対応するようにフックとプレートが別々になっています。 ハンモックの他、武骨なフックとしても使用できます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質タイププレート型穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
白T字プレート DIY-ID白T字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
56税込62
1個
翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
オフホワイト金折 DIY-IDオフホワイト金折DIY-ID
43税込47
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒Tジョイント DIY-ID亜鉛黒TジョイントDIY-ID
229税込252
1個
翌々日出荷
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質寸法(mm)80×50×19ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-57
亜鉛黒Lジョイント DIY-ID亜鉛黒LジョイントDIY-ID
199税込219
1個
当日出荷
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質寸法(mm)51×22.5×19ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物