83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中部コーポレーショングレーチング細目専用ハンドル
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途溝蓋の吊り上げに 幅(mm)150 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)200 奥行(mm)50 仕上電気めっき 持ち手寸法(mm)Φ13
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セットほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1007×40 タイプ一般タイプ マス目寸法(mm)3007×1007 質量(kg/m2)20.2
1枚
68,980 税込75,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

中部コーポレーションゴミスクリーン「トメナイト」GS
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途U事溝ゴミ受け 板厚(mm)1.6 加工表面:パンチングメタル
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用 材質スチール 種類U字溝 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3010 寸法(mm)3010×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
56,980 税込62,678
3日以内出荷

中部コーポレーションFRPグレーチング FG4025
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1007×25 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)13
1枚
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機 材質スチール 幅(mm)555 質量(kg)17 高さ(mm)1150 奥行(mm)427 表面処理焼付塗装 最大使用荷重(kg)70
1台
59,980 税込65,978
13日以内出荷

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 材質スチール
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用 種類みぞぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1009×25 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 荷重(歩道用)5.0kN/m2 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
9,298 税込10,228
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理ケンボージンク処理 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
9,998 税込10,998
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適用荷重2tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 種類溝蓋 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用 材質スチール 種類ますぶた
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中部コーポレーション歩道用スチールグレーチング
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用 長さ(mm)993 材質スチール 質量(kg)5.9 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 適合荷重5.0KN/m2
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)2986 寸法(mm)2986×1000×40 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)9.4
1枚
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)2007 寸法(mm)2007×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)18
1枚
69,980 税込76,978
3日以内出荷

中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55 寸法b(mm)995 荷重T-2 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ細目 ピッチ(mm)100 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 寸法b(mm)997
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー
適用機種:VG5BR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護 仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5 材質ゴム 質量(kg/枚)14.8 すきま(mm)9.5
1枚
299 税込329
翌々日出荷

中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー
適用機種:CXHBR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護 仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5 材質ゴム 質量(kg/枚)14.8 すきま(mm)9.5
1枚
299 税込329
翌々日出荷

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理ケンボージンク処理 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
8,998 税込9,898
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-25
1枚
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-20タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-20
1枚
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-14タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-14
1枚
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-25
1枚
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-20タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-20
1枚
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります