パレット脚コンドーテック(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。
ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。
形状も豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
コンドー吊りピースコンドーテック当日出荷
スリット付です。
用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
パイプ用フタコンドーテック当日出荷
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
自立コンピース(一つ穴)コンドーテック当日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
JIS ABR400 アンカーボルト M20コンドーテック当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼表面処理生地ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100付属品NT4/座金1加工ねじ転造ねじセット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
自立コンピースコンドーテック(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
自立コンピース(二つ穴)コンドーテック当日出荷から翌々日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
JIS ABR400 アンカーボルト M16コンドーテック当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
自立コンピース(二つ穴)コンドーテック当日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
JIS ABR400 アンカーボルト M22コンドーテック当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ
床束コンドーテック(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,278特価
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
自立コンピース(一つ穴)コンドーテック当日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
長蝶番HOJO税込¥7,368~¥6,698~
丸棒貫抜HOJO税込¥2,198~¥1,998~
丸落しHOJO税込¥538~¥489~