絞り込み
ブランド
  • 東京オートマック(2)
  • 日東工器(1)
電源(V)
  • 100
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
コード長さ(m)
  • 2(2)
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スーパーハンド 日東工器電動スーパーハンド日東工器(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
アターク(ダイヤモンドやすり4本組) 東京オートマックアターク(ダイヤモンドやすり4本組)東京オートマック
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りストローク(mm)3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個質量(g)770使用時間連続運転可能寸法(mm)285×Φ44×63
曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67
電動ヤスリ