絞り込み
ブランド
  • KTC(2)
  • GEDORE(2)
  • TRUSCO(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(3)
全長(mm)
  • 225
  • 145(6)
  • 160(5)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 180(8)
  • 185(13)
  • 187(5)
  • 200(6)
  • 205(13)
  • 210(10)
  • 212(10)
  • 215(5)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 230(8)
  • 260(7)
  • 268(8)
  • 270(8)
商品構成
  • 単品(5)
軸長(mm)
  • 125(4)
125
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
719税込791
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプKTC
1,998税込2,198
1本
当日出荷
EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
999税込1,099
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁ナットドライバ KTC絶縁ナットドライバKTC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
寸法(mm)8全長(mm)225質量(g)110規格IEC 60900:2004商品構成単品
絶縁ドライバー