絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(2)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端サイズ
  • 6mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • No.3(2)
  • PZ3(1)
  • T40(1)
  • T40H(1)
全長(mm)
  • 268
  • 145(6)
  • 160(5)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 180(8)
  • 185(13)
  • 187(5)
  • 200(6)
  • 205(13)
  • 210(10)
  • 212(10)
  • 215(5)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 230(8)
  • 260(7)
  • 270(8)
商品構成
  • 単品(6)
軸長(mm)
  • 150(8)
150
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(2)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバーSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバーSIGNET(シグネット)
959税込1,055
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー