絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(48)
  • BAHCO(バーコ)(34)
  • Wera(20)
  • KNIPEX(クニペックス)(12)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • BONDHUS(7)
  • GEDORE(6)
  • KTC(5)
  • TRUSCO(5)
  • ベッセル(5)
  • Pro-Auto(5)
  • felo(フェロ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TTC(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ANEX(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 0.9mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 1.8mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.6mm(1)
  • No.0(2)
  • No.00(1)
  • No.1(4)
  • No.2(3)
  • No.3(1)
  • その他(1)
  • セット品(2)
軸長(mm)
  • 15(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 175(1)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 145(1)
  • 160(1)
  • 185(2)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 240(1)
  • 265(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
105・145・160・185・205・215・240・265・275・300
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(13)
セット品・単品
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)エスコ
5,280税込5,808
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式)エスコ
15,200税込16,720
1セット
翌日出荷
セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。
仕様差替式
ドライバー(絶縁/Hexagon) エスコドライバー(絶縁/Hexagon)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
1000V絶縁。
ドライバー (+/絶縁) エスコドライバー (+/絶縁)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜。グリップエンドは握りやすい六角形状。グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状。
先端(+)#2耐電圧(V)1000
ドライバー (+ -/絶縁細軸) エスコドライバー (+ -/絶縁細軸)エスコ
10,300税込11,330
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,500税込12,650
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
7本組 [Torx]ドライバー 絶縁 エスコ7本組 [Torx]ドライバー 絶縁エスコ
11,600税込12,760
1セット
翌日出荷
<セット内容>1000V絶縁ドライバーハンドル工具袋付ワンタッチ着脱式
仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組)アズワン品番65-3885-50
12本組 絶縁ドライバー 差換え式 エスコ12本組 絶縁ドライバー 差換え式エスコ
24,300税込26,730
1セット
翌日出荷
1000V絶縁ケース付の14PC差し替えドライバーセット
仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814gアズワン品番65-3885-48
絶縁マイナスドライバー エスコ絶縁マイナスドライバーエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)160質量(g)43軸長(mm)75刃幅(mm)2.5刃厚(mm)0.4
絶縁プラスドライバー エスコ絶縁プラスドライバーエスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185質量(g)47軸長(mm)80先端サイズ(#)1
(絶縁プラスドライバー エスコ(絶縁プラスドライバーエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145質量(g)35軸長(mm)60先端サイズ(#)0
(絶縁マイナスドライバー エスコ(絶縁マイナスドライバーエスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
(絶縁プラスドライバー エスコ(絶縁プラスドライバーエスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ[Torx] ドライバー(絶縁)エスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ[Torx] ドライバー(絶縁)エスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●サイズ:T5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81商品構成単品アズワン品番65-2144-59
[+ -] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ[+ -] ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
1000V絶縁 狭所での作業に適した先細タイプ
商品構成単品
#2x100mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ#2x100mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型)エスコ
4,060税込4,466
1本
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品アズワン品番64-2231-36
#1x 80mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ#1x 80mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品アズワン品番64-2231-35
PZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) エスコPZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)エスコ
4,590税込5,049
1本
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品アズワン品番64-2228-36
PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) エスコPZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品アズワン品番64-2228-35
絶縁ドライバーセット(先細タイプ) エスコ絶縁ドライバーセット(先細タイプ)エスコ
9,370税込10,307
1個
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成セット品
#1x80mm[PlusMinus]ドライバー(絶縁) エスコ#1x80mm[PlusMinus]ドライバー(絶縁)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
+ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。
仕様1000V絶縁商品構成単品
#1x80mm[Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ#1x80mm[Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
仕様1000V絶縁商品構成単品
#2x100mm[+]ドライバー(絶縁/細軸) エスコ#2x100mm[+]ドライバー(絶縁/細軸)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
仕様1000V絶縁商品構成単品
#1x80mm[+]ドライバー(絶縁/細軸) エスコ#1x80mm[+]ドライバー(絶縁/細軸)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様1000V絶縁商品構成単品
#2x100mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁) エスコ#2x100mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573WV-2商品構成単品
ねじホルダーセット(絶縁ドライバー用/2個セット) エスコねじホルダーセット(絶縁ドライバー用/2個セット)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA560WE-12H種類ねじホルダーセット商品構成セット品
(+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製) エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1セット
翌日出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)エスコ
7,890税込8,679
1セット
翌日出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製] エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製]エスコ
8,690税込9,559
1セット
翌日出荷
セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
絶縁ドライバー