絞り込み
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
種類
  • プラグ(1)
  • ボディ(1)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 色グレー
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(143)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(42)
  • 色レッド(5)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 明工社(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形スモールプラグ 明工社平形スモールプラグ明工社(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃グレー種類プラグ端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
マグネット式 コネクタボディ Panasonic(パナソニック)マグネット式 コネクタボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃グレー種類ボディ

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)