絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ワゴジャパン
- Alpha Wire(6)
- ELPA(20)
- H&H(6)
- LINKMAN(2)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- RS PRO(3)
- SCHAFFNER(48)
- SK11(9)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TRUSCO(7)
- アメリカン電機(160)
- エコー電子(EDK)(13)
- エスコ(22)
- オーム電機(20)
- タイカツ(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(8)
- 明工社(136)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 神保電器(9)
- ブランドをもっと見る

スナップインプラグ
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチ色ブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源(制御機器) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら