カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)
          • 電源コード/コンセント(FA)
            • コンセント(FA)
              • プラグ / ボディ(ソケット)(190)
              • インレット・アウトレット(18)
              • コンセント(FA)その他関連用品(2)
絞り込み
プラグ形状
定格電流(A)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・アメリカン電機・Panasonic(パナソニック)・SK11・エスコ・TRUSCO・H&H・ELPA・オーム電機・STAR Light・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンセント(FA) :「2極」の検索結果

電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 2極 プラグ
  • コネクター 2極
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)11~14.5
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)50
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)10.5~13
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ接地2P オーム電機ゴムプラグ接地2Pオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2形状平刃
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水プラグ接地2P 明工社防水プラグ接地2P明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)接地15AタフキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
タフキャップ Panasonic(パナソニック)タフキャップPanasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
防水コネクターボデー接地2P 明工社防水コネクターボデー接地2P明工社(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)115適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番255-3708形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 接地2P 明工社ゴムプラグ 接地2P明工社(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機抜止形コードコネクタボディアメリカン電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地2PPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(2件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機平刃形コードコネクタボディアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○
医用接地プラグ 明工社医用接地プラグ明工社(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地2Pアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VタイプゴムカバーNEMA規格NEMA 5-15寸法B(Φmm)13寸法L(mm)75
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機プラグ平刃形 接地2Pアメリカン電機
829税込912
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプゴムカバー適合コードコネクタボディ-

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

2極双投特集
おすすめ人気ランキング
コンセント(FA)