絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SK11(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • goot(太洋電機産業)(8)
  • G-Too(8)
  • HAKKO(白光)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マキタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ[電池式] 発泡スチロールカッターエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッターエスコ
7,030税込7,733
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃アズワン品番65-2113-44
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)エスコ
1,080税込1,188
1個(1個)
翌日出荷
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)270最大切断厚さ(mm)70
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)エスコ
930税込1,023
1個(1個)
翌日出荷
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
284,800税込313,280
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
[EA304YB-1用] シュートヒーターユニット エスコ[EA304YB-1用] シュートヒーターユニットエスコ
760税込836
1セット
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]シュートヒーターユニットアズワン品番65-2113-20
[EA304YB-1用] ロングヒーターユニット エスコ[EA304YB-1用] ロングヒーターユニットエスコ
880税込968
1セット
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]ロングヒーターユニットアズワン品番65-2113-19
[EA304YB-1用] アーチ型ユニット エスコ[EA304YB-1用] アーチ型ユニットエスコ
830税込913
1セット
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]アーチ形ユニットアズワン品番65-2113-18
[EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線) エスコ[EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線)エスコ
315税込347
1セット
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]交換用ヒーターアズワン品番65-2113-45
[EA304YB-1用] ACアダプター エスコ[EA304YB-1用] ACアダプターエスコ
1,560税込1,716
1セット
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]ACアダプターアズワン品番65-2113-21
交換用ヒート線(EA304YA-16用) エスコ交換用ヒート線(EA304YA-16用)エスコ
430税込473
1袋(5本)
翌日出荷
EA304YA-16用ヒート線
仕様●入数:5本アズワン品番65-2113-43
交換用ヒート線(EA304YA-11用) エスコ交換用ヒート線(EA304YA-11用)エスコ
430税込473
1袋(3本)
翌日出荷
EA304YA-11用ヒート線
仕様●入数:3本アズワン品番65-2113-41
AC100V/30W 卓上スチロールカッター エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッターエスコ
25,100税込27,610
1台
欠品中
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字などの切り抜き作業に最適 ニクロム線ホルダーは左右に移動させることができるので、斜め切りも可能です。 加工物もすべりやすく、作業性の良い目盛グリッド付アルミテーブル 切断ガイドを使用した直線切り、角度切りや切り抜き作業が可能 ニクロム線の温度調節付ですので、さまざまな種類の発泡スチロールで作業ができます。
仕様●電源:100V(50/60Hz)●最大切断厚さ:直線:100mm曲線:20mm●コード長:2m●連続使用時間:最低温度:30分最高温度:15分●消費電力:30W●温度調節:約100℃~200℃●テーブルサイズ:390×280(目盛付アルミ製)●アーム内寸法:350mm●ニクロム線径:Φ0.2mm×30m●重量:3kg●付属品:ニクロム線、切断ガイドアズワン品番65-2113-38
精密カッターセット(6本組/両刃) エスコ精密カッターセット(6本組/両刃)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です
全長(mm)105先端形状Φ3×Φ4.5、Φ3×Φ4、Φ1×Φ2、Φ2.5×Φ4、Φ0.9×Φ1.3、Φ3×Φ4アズワン品番64-2272-19
スチロールカッター/ヒートカッターその他