絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • アサダ(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • ホーザン(8)
  • アルス(4)
  • 亀倉精機(4)
  • 谷テック(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • ダーレー(3)
  • (3)
  • アズワン(2)
  • マキタ(2)
  • オグラ(2)
  • DIAMOND(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 泉精器製作所(1)
  • カール(1)
  • 新ダイワ(1)
  • 津根精機(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(2)
コード長さ(m)
  • 5(1)
電流(A)
  • 9.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
200(2)
PMW-24 アングルカット 日東工器PMW-24 アングルカット日東工器
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
マルチワーカー 日東工器マルチワーカー日東工器
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷
パイプノッチ/セットPMW-24 日東工器パイプノッチ/セットPMW-24日東工器
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
PMW-24 ポンチダイセット 日東工器PMW-24 ポンチダイセット日東工器
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
PMW-24 Vノッチ 日東工器PMW-24 Vノッチ日東工器
359,800税込395,780
1個
8日以内出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
57208コープ40/セットPMW-24 日東工器57208コープ40/セットPMW-24日東工器
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
ワークにやさしいドライバです。 静電気を帯電しなく部品を静電破壊から守ります。 低衝撃タイプ。 各種精密部品の損傷をさせることなく締め付けが可能。
ポータブルマルチワーカー 日東工器ポータブルマルチワーカー日東工器
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
マルチワーカー 日東工器マルチワーカー日東工器
3,498,000税込3,847,800
1台
4日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
切断機/アングル加工機