絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • Bullcon(71)
  • ALPINE(51)
  • データシステム(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(13)
  • BRIDGE[自動車用品](11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
  • JVCケンウッド(5)
  • NEXTEC(5)
  • Beat-Sonic(3)
  • Elut(2)
  • 槌屋ヤック(1)
  • ENDY(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • 中発販売(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • 市光工業(1)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
画素数
  • 100万未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
リアビューカメラ接続ケーブル Panasonic(パナソニック)リアビューカメラ接続ケーブルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)1.9

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ