絞り込み
ブランド
  • Elut
  • モノタロウ(3)
  • Bullcon(71)
  • ALPINE(51)
  • データシステム(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(13)
  • BRIDGE[自動車用品](11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
  • NEXTEC(5)
  • JVCケンウッド(4)
  • Beat-Sonic(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 槌屋ヤック(1)
  • ENDY(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • 中発販売(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • 市光工業(1)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
画素数
  • 100万未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
リアビューカメラ ElutリアビューカメラElut
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。【IP68とは】・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない以上の基準を満たしています。
その他ガイドラインなしセット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)ブラック出力鏡像タイプ(後方確認用)方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12(DC9V~16V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
12V車専用リアカメラ Elut12V車専用リアカメラElut
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
超小型サイズ&安心の防塵防水機能カメラ先端部は外部突起規制に対応・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。 IP68とは・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない 以上の基準を満たしています。
その他【TVシステム・映像出力】NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)付属品リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)ブラック方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12 (DC9~16)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】700 TV LINE保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100,000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力鏡像タイプ(後方確認用)

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ