絞り込み
電圧(V)
- 12/24(2)
画素数
- 100万未満(2)
ブランド
- モノタロウ
- ALPINE(50)
- Beat-Sonic(2)
- BRIDGE[自動車用品](11)
- Bullcon(70)
- Elut(1)
- ENDY(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
- JVC(3)
- NEXTEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- オットキャスト(8)
- クラリオン (Clarion)(2)
- データシステム(24)
- ブロードウォッチ(17)
- 中発販売(1)
- 市光工業(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(2)

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付
(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。用途後方確認用赤外線カメラ付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ仕様(水平走査線)1000TV LINE使用電源(V)12~35視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS販売区分業務用
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付
(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
バックカメラ 12V車専用
(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。用途12V車専用仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5有効画素数656×492照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68販売区分業務用
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
液晶保護フィルム OTTOCAST OttoScreen Droid Pro / AI 11.4 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998










![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)