絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(6)
内径(Φmm)
  • 15.3(6)
長さ(m)
  • 50(5)
導体外径(Φmm)
  • 20
  • 12(7)
  • 15.5(14)
  • 16(6)
  • 17.7(6)
  • 18(15)
  • 21.1(10)
  • 21.3(13)
  • 25(7)
  • 26(7)
  • 26.4(7)
  • 26.7(11)
  • 32(7)
  • 33.2(11)
  • 33.4(10)
  • 40(12)
  • 42(11)
  • 42.2(11)
  • 48.3(7)
  • 60.3(9)
  • 73(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15.3(6)
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管