絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
576件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
33,980税込37,378
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
799税込879
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
リボルブ ネオフレックスリボルブネオフレックス
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
リードダクト取付金具 ネオフレックスリードダクト取付金具ネオフレックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート) ネオフレックスMASベアリング式回転式コネクター(ストレート)ネオフレックス
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MASベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックスMASベアリング式回転式コネクター(アングル)ネオフレックス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
KCPベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックスKCPベアリング式回転式コネクター(アングル)ネオフレックス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
31,980税込35,178
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
RF-Zipフレックス ネオフレックスRF-Zipフレックスネオフレックス
8,998税込9,898
1セット(10個)
3日以内出荷
手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
用途機械、プラント、造船、電気設備等
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
12,980税込14,278
1セット(30個)ほか
3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(30個)ほか
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
MAS-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
959税込1,055
1個
3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-ZW45°アングルコネクター ネオフレックスKCP-ZW45°アングルコネクターネオフレックス
799税込879
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KCP-Pgコネクター ネオフレックスKCP-Pgコネクターネオフレックス
888税込977
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
95,980税込105,578
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
209,800税込230,780
1セット(30個)ほか
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックスKCP-ZWストレートコネクターネオフレックス
498税込548
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックスMAS-SUSストレートコネクターネオフレックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
SCストレートコネクター ネオフレックスSCストレートコネクターネオフレックス
799税込879
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
KCP-RSストレートコネクター ネオフレックスKCP-RSストレートコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-JLストレートコネクター ネオフレックスKCP-JLストレートコネクターネオフレックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックスSCG-MASスクリューコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
NSPS 据置専用フランジ式回転コネクター ネオフレックスNSPS 据置専用フランジ式回転コネクターネオフレックス
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPF パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
359税込395特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
コネクタ亜鉛 ネオフレックスコネクタ亜鉛ネオフレックス
779税込857
1個
3日以内出荷
コネクタ亜鉛 ネオフレックスコネクタ亜鉛ネオフレックス
779税込857
1個
3日以内出荷
RQJNコネクター ネオフレックスRQJNコネクターネオフレックス
789税込868
1個
3日以内出荷
防水・防塵構造に加え、耐衝撃性・耐油性にも優れた性能を有し、フレックスとの脱着もワンタッチの為、作業性が格段に向上し作業場所も選びません。 自己消火性を持ち、燃焼時にもハロゲン化合汚物を発生せず、低煙・低毒で環境にも配慮した安心設計です。(ハロゲンフリー)
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
耐油性、難燃性
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
ケーブルコネクタ ネオフレックスケーブルコネクタネオフレックス
169税込186
1個
3日以内出荷
TSAコネクター ネオフレックスTSAコネクターネオフレックス
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
CTLアングルコネクター ネオフレックスCTLアングルコネクターネオフレックス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
TSAコネクター ネオフレックスTSAコネクターネオフレックス
149税込164
1個
3日以内出荷
CGケーブルグランド ネオフレックスCGケーブルグランドネオフレックス
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
MAS-N45°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N45°アングルコネクターネオフレックス
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N90°アングルコネクターネオフレックス
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管