絞り込み
  • 色レッド
  • 色ホワイト(8)
端子形状
端子形状
閉端接続子(2)
全長(mm)
  • 20(2)
  • 22(2)
特性
  • 耐熱・難燃(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
ブランド
  • ニチフ(2)
ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(8)
レッド
レッド
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ
629税込692
1袋(10個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱

閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります

  • 絶縁被覆付閉端接続子
絶縁被覆付閉端接続子