絞り込み
ブランド
  • 三協リール(3)
ホース長さ(m)
  • 2(3)
内径(Φmm)
  • 5(3)
使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.68(1)
  • 0.9(3)
  • 1(17)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(1)
  • 1.4(14)
  • 1.47(2)
  • 1.471(2)
  • 1.5(27)
  • 1.6(1)
  • 2.0(2)
  • 2.942(1)
  • 3(5)
  • 3.0(1)
  • 5.5(2)
  • 7(2)
  • 14(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
2(3)
エアブローリール 三協リールエアブローリール三協リール
8,790税込9,669
1台ほか
当日出荷
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール