カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 150A
- 1.0S(392)
- 1.25S(104)
- 1.5S(465)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(457)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S(450)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(419)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(49)
- 3.5S(149)
- 4.0S(344)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(113)
- 200A(47)
- 呼び径をもっと見る
種類
キャップ(12)
ヘルール(6)
材質
- ゴム(3)
- シリコン(2)
- ステンレス(30)
- 樹脂(1)
ブランド
- オサメ工業(35)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
商品豆知識

シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)