絞り込み
ブランド
  • オサメ工業(20)
  • フジトク(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • トーステ(1)
  • 協和ステンレス(1)
呼び径
  • 20A
  • 1.0S(308)
  • 1.25S(53)
  • 1.5S(335)
  • 1.5S×1.0S(56)
  • 2.0S(338)
  • 2.0S×1.0S(51)
  • 2.0S×1.5S(56)
  • 2.5S(319)
  • 2.5S×1.5S(50)
  • 2.5S×2.0S(55)
  • 3.0S(300)
  • 3.0S×1.5S(42)
  • 3.0S×2.0S(45)
  • 3.0S×2.5S(49)
  • 3.5S(84)
  • 4.0S(238)
  • 8A(69)
  • 10A(89)
  • 15A(96)
  • 200A(46)
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ヘルール(6)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • シリコン(3)
  • ステンレス(19)
  • 樹脂(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • その他(1)
PF(管用平行)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ヘルール 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
パッキン(シリコン) オサメ工業パッキン(シリコン)オサメ工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
PCクランプ オサメ工業PCクランプオサメ工業
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ヘルール 316L大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
Oリング(バイトン) オサメ工業Oリング(バイトン)オサメ工業
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
Oリング(シリコン) オサメ工業Oリング(シリコン)オサメ工業
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
Oリング(NBR) オサメ工業Oリング(NBR)オサメ工業
76税込84
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NBR
高圧用Wフェルール(OB・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OB・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
849税込934特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
高圧用Wフェルール(OA・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OA・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(OB・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(PK・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(PK・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーウルトラシリコン8 フジトクサニタリーウルトラシリコン8フジトク(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
ガス管サイズパイプハンガー トーステガス管サイズパイプハンガートーステ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質SUS304形状パイプハンガー
業務用ハンドノズル フジトク業務用ハンドノズルフジトク
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。
材質SUS/アルミ全長(mm)約300質量(g)約480
高圧用キャップ(OB・SUS316L) オサメ工業高圧用キャップ(OB・SUS316L)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(OA・SUS316L) オサメ工業高圧用キャップ(OA・SUS316L)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
材質SUS316L形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(OA・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(OA・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
MCクランプ オサメ工業MCクランプオサメ工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(PK・SUS316L) オサメ工業高圧用キャップ(PK・SUS316L)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質SUS316L形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用Wフェルール(OB・SUS316L) オサメ工業高圧用Wフェルール(OB・SUS316L)オサメ工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS316L形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用Wフェルール(OA・SUS316L) オサメ工業高圧用Wフェルール(OA・SUS316L)オサメ工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS316L形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用Wフェルール(PK・SUS316L) オサメ工業高圧用Wフェルール(PK・SUS316L)オサメ工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS316L形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー継手