カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 1.0S(1)
- 1.5S(2)
- 1.5S×10(1)
- 1.5S×10A(1)
- 2.0S(1)
- 2.5S×10(1)
- 10A(9)
種類
その他(4)
チーズ(1)
ヘルール(6)
レジューサー(1)
材質
- その他(1)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- ステンレス(7)
- 樹脂(2)
呼び径(A)
- 10
- 6(1)
- 8(10)
- 13(2)
- 15(13)
- 20(7)
- 25(12)
- 30(2)
- 32(9)
- 40(8)
- 50(9)
- 65(4)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(1)
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1-1/2(1)
ねじの種類
- その他(1)
その他
ブランド
- 大阪サニタリー(9)
- トーステ(2)
- GAONA(ガオナ)(1)
大阪サニタリー・トーステ・GAONA(ガオナ)
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
商品豆知識

Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手