絞り込み
ブランド
  • 大阪サニタリー(7)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • オサメ工業(1)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(1)
呼び径
  • 1/4(1)
  • 1.0S(4)
  • 1.25S(2)
  • 1.5S(4)
  • 2.0S(1)
  • 2.5S(1)
  • 2.5S×25(1)
  • 3.0S(1)
  • 3.0S×25(1)
  • 25A(4)
  • 25SU(1)
  • 30SU(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類ヘルール(9)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(1)
  • 8(10)
  • 10(12)
  • 13(2)
  • 15(15)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 32(9)
  • 40(10)
  • 50(11)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • -(6)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(3)
呼び径(B)
  • 1(4)
1
ねじの種類
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型大阪サニタリー(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリーヘルール管用ネジアダプタ SUS304大阪サニタリー
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジアダプタ
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
ヘルールフランジアダプタ- SUS304 大阪サニタリーヘルールフランジアダプタ- SUS304大阪サニタリー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン
これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304大阪サニタリー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
3A規格 シリコンゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 シリコンゴムガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
4,798税込5,278
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:シリコンゴム。※材料証明書付属です。
材質シリコン形状ヘルールねじの種類ガスケット
NJX フランジアダプタ ONK(オーエヌ工業)NJX フランジアダプタONK(オーエヌ工業)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
サニタリー継手