カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 1/2(1)
- 2.0S(3)
- 2.5S(4)
- 50A(4)
- 50SU(1)
- 60SU(1)
種類
その他(2)
ヘルール(7)
材質
- ゴム(2)
- シリコン(2)
- ステンレス(4)
- 樹脂(3)
呼び径(A)
- 50
- 6(1)
- 8(10)
- 10(13)
- 13(2)
- 15(15)
- 20(7)
- 25(13)
- 30(2)
- 32(9)
- 40(8)
- 65(4)
- 80(3)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(1)
- -(6)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 2(2)
ねじの種類
- その他(1)
その他
ブランド
- 大阪サニタリー(7)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- オサメ工業(1)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
大阪サニタリー・ONK(オーエヌ工業)・GAONA(ガオナ)・オサメ工業・アイ・オー・テクノロジーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
商品豆知識

ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
3A規格 シリコンゴムガスケット
アイ・オー・テクノロジーズ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか11日以内出荷3A規格のヘルールガスケットです。材質:シリコンゴム。※材料証明書付属です。材質シリコン形状ヘルールねじの種類ガスケット
NJX フランジアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
大阪サニタリー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手